Baustellenhelm-System EVOLite
Viel mehr als nur ein Schutzhelm
Der EVOLite® ist kein einfacher Sicherheitshelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip. Zu den Highlights gehören der ID-Kartenträger mit integrierter Lampenhalterung, die innovative Helmbeleuchtung VisiLite™ sowie das umfangreiche Zubehör.
Das Helm-System EVOLite® schützt den Kopf der PORR-Arbeiter, egal ob im Hoch- oder Tiefbau, im Tunnel oder auf der Straße. Das Leichtgewicht mit Drehradverschluss bietet höchsten Komfort – best in class!
Helm-System EVOLite – Highlights
Der Baustellenhelm der PORR-Arbeiter
Die PORR AG, ein führendes österreichisches Bauunternehmen, setzt mit dem Bauhelm-System EVOLite® einen neuen Maßstab für die Baubranche. Das Leichtgewicht mit Drehradverschluss bietet höchsten Komfort für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit Klick auf das Bild sehen Sie die wichtigsten Features.
Kartenträger mit Lampenhalterung
Der neu entwickelte ID-Kartenträger auf der Stirn ermöglicht es jedem Mitarbeiter, sich gut sichtbar auszuweisen – auch auf einer "ARGE".
Zusätzlich integriert ist eine Lampenhalterung für den Tunnelbau, für Kanalarbeiten oder andere dunkle Arbeitsumgebungen.
Helmbeleuchtung VisiLite™
VisiLite™ ist die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Bauhelmträgers ohne optische Blendwirkung. Die Beleuchtung für Sicherheitshelme ist ideal für den EVOLite® geeignet und lässt sich leicht und sicher anbringen.
VisiLite™ besteht aus einer ultraflexiblen und robusten Glasfaser, die Stößen und Kratzern widersteht. Dank des Spritzwasserschutzes ist sie auch bei feuchten Witterungsverhältnissen einsatzfähig.
Integrierte Schutzbrille
Schutzbrille vergessen? Dank der im Schutzhelm integrierten Schutzbrille gehört dies der Vergangenheit an.
Die integrierte Schutzbrille lässt sich leicht befestigen und kann bei Bedarf einfach heruntergezogen werden. Die Anti-Scratch-Beschichtung macht die Brille besonders langlebig, die Anti-Fog-Beschichtung verhindert das Beschlagen.
Umfangreiches Zubehör
Das Helm-System EVOLite® lässt sich individuell gestalten und kann durch umfangreiches Zubehör ergänzt werden. Kinnriemen, Kapselgehörschutz, Schweißband und vieles mehr lässt sich problemlos hinzufügen.