Moderne Technologien für Atemschutzmasken
Kühler, komfortabler Atemschutz
Bei wärmeren Umgebungstemperaturen wird es unter Atemschutzmasken unangenehm warm und feucht. Auch bei körperlicher Anstrengung über einen längeren Zeitraum lässt sich ein Anstieg von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske nicht vermeiden. Bei langen Arbeitsschichten kann dies zu schnellerer Ermüdung sowie zu Schwindel, verminderter Aufmerksamkeit und Kopfschmerzen führen.
Wir stellen Ihnen zwei Technologien vor, die sich dieses Problems angenommen haben und durch innovative Methoden ein angenehmes Tragegefühl schaffen.
Atmungsaktive und kühlende Atemschutzmasken – Highlights
Kühlender Effekt mit dem 3M™ Cool Flow™ Fan 1040
Gerade bei anstrengenden und langwierigen Arbeiten ist dieses Belüftungszubehör Ihr idealer Begleiter. Problemlos befestigt an der 3M™ Halbmaske der Serie 4000+ wirkt er wie ein Ventilator, der für ein angenehm kühlendes Gefühl im Gesicht sorgt und dadurch den Tragekomfort erhöht. Hitze und Feuchtigkeit innerhalb der Maske werden deutlich reduziert.
Der Cool Flow™ Fan ist einfach über den mitgelieferten Eurostecker aufladbar und vollgeladen für ca. 8 Stunden einsatzbereit. Der Batterie-Ladestatus wird mittels Farb- und Licht-Symbol angezeigt. Der Luftstrom kann ganz individuell in drei unterschiedlichen Stärken eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt mit nur einer Taste.
Der 3M Cool Flow™ Fan überzeugt durch
- den kühlenden Effekt, der die Entstehung von Wärme und Feuchtigkeit mildert, indem ausgeatmete Luft ohne Beeinträchtigung des Atemschutzes aus der Maske transportiert wird
- die einfache Handhabung und einfache Reinigung; die Aufladung erfolgt mit dem mitgeliefertem USB-Ladegerät
- zuverlässige Qualität ohne Kompromisse beim Atemschutz; leichtes Design und robuste Konstruktion
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+Gen3
Ergonomisches Design wird mit beeindruckender Technologie in der dritten Generation der Aura™ Atemschutzmaske vereint. Eine Reihe von Verbesserungen, unter anderem das neue Cool Flow™ Komfortventil, verbessern den Tragekomfort und verringern Wärmestau in der Atemschutzmaske.
Das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37% leichter als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil der 2. Generation. Dadurch kann dem Komfortventil 36% mehr Ausatemluft entweichen als seinem Vorgängermodell (Wert gilt beispielhaft für FFP3). Somit lässt das neue Komfortventil die Atemwärme schnell entweichen und reduziert noch wirksamer den Aufbau von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske. Darüber hinaus unterstützt die neue "Grip"-Funktion am Ventil das Halten und Positionieren der Maske am Gesicht.
Die 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Partikelmasken Serie vereint:
- Komfort beim Atmen
- Einfaches Vorformen, Aufsetzen und Abnehmen
- Tragekomfort und Strapazierfähigkeit
Sie haben Fragen zum Thema Atemschutzmasken?
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten! Unsere Spezialisten in Sachen Atemschutzmasken beantworten gerne alle Ihre Fragen zu diesem Thema.