Individuelle Sichtbeschläge von FSB
Sichtbeschläge für jeden Geschmack
Bei der Einrichtung des Eigenheims oder auch von öffentlichen Gebäuden haben Kunden oft sehr genaue Vorstellungen – auch bei den Sichtbeschlägen. Diese zu erfüllen, ist nicht immer einfach, mit den Sichtbeschlägen von FSB jedoch möglich. FSB verfügt über eine Vielzahl an Modellen. Komplettiert wird diese Vielfalt durch die vielen Möglichkeiten der Oberflächenrealisierung. So können Sichtbeschläge ganz individuell gestaltet werden.
Individuelle Türbeschläge von FSB – Highlights
Das große Sortiment
Im Hinblick auf Form, Material und Funktion bietet FSB ein großes Sortiment an verschiedensten Türbeschlägen. Dabei ist jeder Türdrücker immer eingebettet in seine Produktfamilie bestehend aus Glastürbeschlägen, Drückern für Rahmentüren, Knöpfen und Fenstergriffen. So findet sich für jede Anforderung das passende Produkt.
Die Oberfläche
Bei FSB wird Aluminium neu belebt – dabei entsteht Aluminium gestrahlt farbig eloxiert. Es handelt sich um Eloxalfarben, die auf mit feinem Strahlgut samtig-matt verfeinerten Aluminium-Oberflächen basieren. So entstehen ein ganz eigener Glanzcharakter und eine einzigartig angenehme Haptik. Die Eloxalfarben richten sich nach den klassischen Metallfarben (bronzefarbig eloxiert, mittelbronzefarbig eloxiert, dunkelbronzefarbig eloxiert, schwarz eloxiert). Die gestrahlt eloxierten Aluminium-Oberflächen sind widerstandsfähiger als herkömmlich verarbeitetes und eloxiertes Aluminium.
Die Farben
Wer bei Türen und Fenstern einen echten Akzent setzen möchte, erreicht das mit bunten Beschlägen auf jeden Fall. Wir benötigen dazu nur die RAL-Nummer des gewünschten Farbtons. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass leichte Farbabweichungen nicht ganz ausgeschlossen werden können.
Best Practice
Immer wieder haben wir bei Haberkorn mit anspruchsvollen Anforderungen in Bezug auf passende Tür- und Fensterbeschläge zu tun. Diesen stellen wir uns gerne und mit viel Engagement. Einen besonders interessanten Kundenwunsch, mit dem wir uns beschäftigen duften, stellen wir Ihnen hier vor.