Durchfluss- und Drucksensoren von Festo
Echte Alleskönner
Ein Anlagen- und Maschinen-Management für die optimale Nutzung von Ressourcen ist heutzutage gerade in der Pneumatik von höchster Bedeutung, um wirtschaftlich zu arbeiten. Sensorik leistet hier einen wichtigen Beitrag: Druckluft- bzw. Drucksensoren helfen Ihnen, die Produktivität Ihrer Maschinen immer im Blick zu haben und damit reibungslose Prozesse zu garantieren.
Die neuen Sensoren von Festo sind echte Alleskönner.
Durchfluss- und Drucksensoren von Festo – Highlights
Drucksensor SPAN
Dank der intuitiv geführten Umschaltmöglichkeiten der elektrischen Ausgänge – PNP/NPN, Öffner/Schließer, Strom-/Spannungsausgang – sowie der kompakten Bauform von 30 x 30 mm und der vielen Varianten ist dieser Sensor absolut vielseitig anwendbar und eignet sich für verschiedenste Einsatzgebiete.
SPAN misst den Druck für gasförmige Medien sowie Druckluft. Dabei sind folgende Funktionen möglich:
- Netzüberwachung (Druck vorhanden)
- Drucküberwachung am Druckregler (Druck im Sollbereich)
- Vakuum (Teil angesaugt)
- Dichtheitsprüfungen (Druckabfall über Zeit)
- Objekterfassung (Staudruck vorhanden)
Hinzu kommt, dass die Inbetriebnahme einfach und schnell funktioniert sowie der Sensor dank der kontrastreichen Schrift und einer Umfärbung des Displays bei Statusrückmeldungen immer bestens sichtbar ist.
Die Vorteile im Überblick
- kompakte Bauform
- elektrisch kompatibel mit allen Steuerungen
- hohe Variantenvielfalt im Druckbereich bis 16 bar
- Prüfbericht erstellbar
- IO-Link® (Wartung und Parametrisierung)
- Manipulationsschutz (individuelles numerisches Code-Schloss)
- einfache Inbetriebnahme
- bestens sichtbar
- produktiver durch optimale Druckmessung
- schnelle Druckpunkteinstellung mittels teachen
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU
Er eignet sich für die Überwachung und Messung von Druckluft und nicht korrosiven Gase.
Der Funktionsumfang für nicht korrosive Gase umfasst:
- Netzüberwachung
- Reglerüberwachung
- Vakuummonitoring
- Dichtheitsprüfungen
- Objekterfassung
Die flexible Druckadaption in sämtlichen Einbausituationen ermöglicht eine einfache Montage, da die Druckabgangsrichtung über Baukasten frei wählbar ist. Zusätzlich ermöglichen die umschaltbaren PNP-/NPN- Strom- und Spannungsausgänge eine Adaption an alle Steuerungen.
Auch dieses Produkt verfügt über ein gut sicht- und lesbares, zweifarbiges Display. Außerdem ermöglicht die robuste Bauform den Einsatz in rauen Umgebungen.
Den SPAU gibt es als Variante mit Display, bei der eine Druckablesung und Werteeinstellung direkt vor Ort möglich ist. Zusätzlich gibt es auch die Variante ohne Display, bei der der Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung übertragen wird.
Die Vorteile im Überblick
- einzigartig flexibles Anschlusskonzept
- IO-Link 1.1
- schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme
- visuelle Druckstatusmeldung
- großer Funktionsumfang
- bestens sichtbar
- eignet sich für raue Umgebungen
Durchflusssensor SFAH
Aufgrund seiner acht Durchflussmessbereiche und der kompakten Bauform ist der SFAH sehr variabel im Einsatz – und das in einem großen Betriebsdruckbereich von –0,9 bis +10 bar.
- Prozessüberwachung
- Feedback beim Handling von Kleinstteilen
- Überwachung des Verbrauchs
- Dichtheitsprüfung
- Überwachung von Formiergas
- Objektüberwachung mittels Luftspalt-Messung
Dank QS-Winkelanschlüssen sowie L1- und M8-Steckern kann der SFAH schnell installiert und in Betrieb genommen werden. Außerdem verfügt auch dieses Produkt über umschaltbare elektrische Ausgänge.
Die Vorteile im Überblick
- umschaltbare elektrische Ausgänge
- acht Durchflussmessbereiche von 0,002 l/min bis 200 l/min
- übersichtliches Display
- kompakte Bauform (20 x 58 mm)
- replizierbar
- großer Betriebsdruckbereich
- IO-Link®
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Signalwandler SCDN
Der universelle SCDN erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren. Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über einen oder zwei Schaltausgänge oder alternativ über eine IO-Link®-Schnittstelle.
Da das Schaltverhalten für verschiedene Anwendungen eingestellt werden kann, glänzt SCDN mit vielen Einsatzmöglichkeiten.
- Mengenerfassung
- Objekterfassung
- Positionserfassung
- Auto-Differenz-Überwachung
- Fernparametrierung
- Diagnose
- Fernvisualisierung
- digitalisierte Prozesswerte
- Austausch mit Autoparametrierung
Das kontrastreiche Display visualisiert die Werte ausgezeichnet.
Die Vorteile im Überblick
- kompakte 30 x 30 mm
- gute Lesbarkeit
- viele Funktionen
- viele darstellbare Einheiten
- manipulationsgeschützt durch Sicherheitscode
- Autoparametrierung und Replizierung auf weitere Geräte
- IO-Link®
IO-Link®
Was genau macht denn nun eigentlich diese IO-Link®-Technologie?
Sie ist eine gemeinsame Maschinen-Sprache und macht die Kommunikation mit Sensoren und Aktoren einfach und kostengünstig – denn auch zwischen verschiedenen Systemen ist die Kommunikation ein entscheidender Faktor. IO-Link® gilt als der erste Industrie-Standard, mit dem die Kommunikation zwischen Fertigungsanlagen drahtlos ermöglicht wird.
Damit ermöglichen die IO-Link®-Sensoren einen stetigen Fluss an Informationen und bilden die Basis für ein optimales Anlagen-Management, bessere Prozesskontrolle und reduzierte Stillstandzeiten durch Kabelbrüche und Ähnliches.
Persönliche Beratung
Natürlich helfen wir Ihnen bei Fragen rund um die Festo Sensoren auch gerne persönlich weiter.
Sie wollen noch mehr zum Thema Pneumatik erfahren?
Dann besuchen Sie doch eine unserer zahlreichen Schulungen zum Thema. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Landingpage.