Wiha speedE
Der erste E-Schraubendreher von Wiha
speedE® ist der erste E-Schraubendreher von Wiha und damit eine echte Weltneuheit: speedE® nimmt dem Profi das lästige Schrauben ab, überlässt ihm aber trotzdem das gefühlvolle manuelle Festziehen. Damit eignet sich speedE® ideal für Gewindeschrauben und empfindliche Schraubvorgänge – und macht Sie schneller und effizienter.
Drive with speed – fix with feeling.
Wiha speedE® – Highlights
Ihre Vorteile
Egal ob sensible Verschraubung, lange Schrauben oder extrem viele Schrauben – der elektrische Schraubendreher speedE® bietet Ihnen zahlreiche Vorteile:
- steigert Ihre Geschwindigkeit: doppelt so schnelles Arbeiten dank Drei-Stufen-Prozess
- schützt Ihr Material: elektrisches Verschrauben mit Schutzfunktion zur Vermeidung von Materialbeschädigungen (max. 0,4 Nm)
- steigert Ihre Kontrolle: manuelle Fixierung mit vollem Gefühl
- bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
- schont Ihre Gesundheit: empfohlen von Ärzten und Therapeuten
Drei Schritte in einer Bewegung
Ganz einfach Zeit sparen! Mit dem speedE® führen Sie drei Schritte in einer Bewegung aus. Damit sind Sie doppelt so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher.
1. schnelles elektrisches Eindrehen
2. automatische Materialschutzfunktion
bei 0,4 Nm
3. manuelle Fixierung mit vollem Gefühl
Ideal für jeden Anwendungsfall
Egal für welchen Anwendungsfall – mit dem speedE® von Wiha liegen Sie definitiv richtig.
- Steckdosenmontage
- Arbeiten im Schaltschrank
- einfaches Arbeiten auch über Kopf
- Industriewartung und -montage
- Wartung und Reparaturen von Motorgeräten
- Haushaltsgeräte und weiße Ware
- Fenster- und Türenmontage
- Heizung, Klima, Sanitärinstallation
- Fahrrad, Motorrad, Rasenmäher
Das perfekte Set
Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliches Werkzeug. Aus diesem Grund haben wir für Sie das speedE®-Sets mit passendem Zubehör zusammengestellt.
Enthalten sind speedE®, L-Boxx®, Ladegerät, Akkus, slimBits und je nach Set easyTorque-Drehmomentadapter.