Menu
Bilder der verschiedenen Anwendungsgebiete von Semperit

Produkte von Semperit

Hochspezialisierte Produkte für die Industrie vom internationalen Traditionsunternehmen

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Semperit
81-86 von 86 Produkten
in Produkte von Semperit
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch SM40 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch SM40

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittsstabilität zur Förderung nassen, abrasiven Medien mit einer sehr langen Lebensdauer durch Verwendung von abriebfesten Gummiqualitäten bei Seele und Decke.

Sandstrahlschlauch SM1® STRAHLMEISTER | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Sandstrahlschlauch SM1® STRAHLMEISTER

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Spezialschlauch der Superlative für den Profi, mit extrem langer Lebensdauer durch hoch abriebfeste Verschleißschicht für extrem abrasive Medien.

Sandstrahlschlauch SM2® | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Sandstrahlschlauch SM2®

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Klassischer Sandstrahlschlauch für die Förderung hochabrasiver Medien.

Siloschlauch SOSP ohne Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch SOSP ohne Spirale, schwarz

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Klassischer Förderschlauch zur Befüllung und Entladung von Silos, der auch zur Förderung von hoch abrasiven Medien verwendet wird.

Müllentsorgungsschlauch SES 55 | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Müllentsorgungsschlauch SES 55

Semperit | Spiralschläuche

Flexibler Saug- und Druckschlauch für abrasive Medien, die zur elektrischen Aufladung neigen. Das geringe Gewicht und die hohe Flexibilität machen den Schlauch besonders geeignet zur Verwendung als vordersten Teil einer Absaugleitung, der von Hand bewegt werden muss.

Isolierläufer, 20.000 V oder 50.000 V | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Isolierläufer, 20.000 V oder 50.000 V

Semperit | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Spezielle Gummimischungen können zu elektrisch isolierenden Artikeln für unterschiedliche Einsatzzwecke verarbeitet werden. Isolierläufer sind mit einer Vulkanette „geprüft nach VDE 0303 bis 20.000 bzw. 50.000 Volt“ gekennzeichnet. Die Verwendung geprüfter Isolierläufer entbindet...

81-86 von 86 Produkten

Semperit – ein umfassendes Angebot

Die Semperit AG mit Hauptsitz in Wien ist eine internationale Unternehmensgruppe, die seit 1824 hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk für Industrie und Medizin entwickelt. Dazu zählen unter anderem Industrieschläuche, Hydraulikschläuche, Einweg- und Industriehandschuhe oder auch Elastomerplatten. Das Traditionsunternehmen beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeiter, die auf 14 Produktionsstandorte und etliche Vertriebsniederlassungen in Australien, Amerika, Asien und Europa aufgeteilt sind.

Auf einen Blick
    Bild des Premium-Schlauchs SIGMA<sup>®</sup> plus FS 3320, SIGMA<sup>®</sup> black FS 3325 und SIGMA<sup>®</sup> white FS 3340
    Die Semperit SIGMA® Saug- und Druckschläuche eignen sich hervorragend für den hydraulischen und pneumatischen Transport von abrasiven Materialien.

    Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche

    Als ein Segment der Semperit-Gruppe werden unter dem Label Semperflex® seit 1872 Industrie- und Hydraulikschläuche höchster Qualität produziert und weltweit verkauft. Basierend auf langjährigem Know-how und intensiver Forschung wird eine fortlaufende Verbesserung der Produkte und der Qualität sichergestellt.

    Semperit SIGMA® – DER Saug- und Druckschlauch

    Weiterentwickelt und verbessert: der Semperit SIGMA®. Die originalen Schläuche wurden überarbeitet, verbessert – und mittels gründlicher Entwicklung ist die nächste Generation des extrem abriebfesten Semperit SIGMA® entstanden. Nun umfasst das System drei verschiedene Ausführungen. 
    Mit seiner wesentlich verbesserten Qualität ersetzt der Premium-Schlauch SIGMA® plus FS 3320 das frühere Produkt FS 3320 und ist die perfekte Ergänzung zu den weiterentwickelten und zuverlässigen Schläuchen SIGMA® black FS 3325 und SIGMA® white FS 3340. Alle Schlauchtypen überzeugen nun mit besserer Flexibilität sowie einem geringeren Biegeradius im Vergleich zu den bisherigen Schläuchen. Die Saug- und Druckschläuche eignen sich somit ideal für den hydraulischen und pneumatischen Transport von abrasiven Materialien.

    Bei Haberkorn erhalten Sie exklusiv alle Längen von den gängigsten Dimensionen, auf Ihre Einsatzlänge zugeschnitten und auf Wunsch auch fertig assembliert und einbaufähig montiert mit den passenden SIGMA®-Kupplungen.

    SIGMA® plus FS 3320

    Premium-Qualität auf höchstem Niveau. Der SIGMA® plus FS 3320 ist hervorragend ausgestattet:

    • hochwertige MSHA-Decke für höhere Wetterbeständigkeit und Flammwidrigkeit

    • hochabriebfeste Seele – eine dickere verschleißfeste Schicht für längere Lebensdauer

    • farbiger Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb

    Der äußerst robuste und flexible Schlauch findet Einsatz beim Transport verschiedenster Güter wie Zement, Gieß-Sand, Quarz, Glas, Phosphat, Mischfutter, Getreide, Rinde und vielem mehr.

    Die Vorteile auf einen Blick
    • hochwertige MSHA-Decke

    • extrem abriebfest durch dicke Seele

    • farbiger Verschleißindikator für Abrieb-Früherkennung

    • besonders robust und flexibel

    • elektrisch leitfähig

    • witterungsbeständige und seewasserfeste Decke

    • hohe Flammwidrigkeit

    • sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem

    • sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise

    • einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystem

    • Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich

    SIGMA® PLUS FS 3320

    SIGMA® BLACK FS 3325

    SIGMA® WHITE FS 3340

    Anwendung & Eigenschaften

    pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien mit Verschleißindikator (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde,...)

    pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde,...luedecke)

    pneumatischer und hydraulischer Transport fester und staubförmiger Lebensmittel (Futtermittel, Siloprodukte, Getreide, helle Kunststoffgranulate, ölhaltige Stoffe,...)

    Temperatur

    -35°C / +80°C

    -35°C / +70°C

    -35°C / +80°C

    Seele

    NR/BR/SBR
    schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014)

    NR/BR/SBR
    schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014)

    NBR/PVC
    weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014)

    Einlagen

    Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt

    Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt

    Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt

    Decke

    EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19

    EPDM/SBR
    schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpressionen

    CR
    schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl-, witterungsbeständig, Stoffimpression

    SIGMA®-System

    Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an. Für den SIGMA® white FS3340 sind ebenfalls weiße Dichtungen erhältlich. Reduzierstücke, Winkelstücke, Abzweige, Adapter, Absperrventile usw. sind auf Anfrage lieferbar. Somit beinhaltet das Fördersystem alle nötigen Armaturen.

    Die Vorteile
    • Flexibilität: Dank des modularen Aufbaus ist das Fördersystem sehr flexibel einsetzbar.

    • einfache Montage: Alle Elemente lassen sich leicht mit gängigem Arbeitswerkzeug zusammenbauen.

    • Langlebigkeit: Die ohnehin schon lange Lebensdauer kann durch Faktoren wie individuell zugeschnittene Systemkomponenten oder durch das Verhindern von einseitigem Verschleiß durch das Drehen des Schlauches verlängert werden.

    • reduzierter Geräuschpegel: Werden Feststoffe transportiert, kommt es im Vergleich zu Stahlrohrleitungen zu einem erheblich niedrigeren Lärmpegel. Die Gummiseele absorbiert einen Großteil der Schall-Energie und reduziert die Geräusche – insbesondere bei Innenanwendungen, bei denen der Lärm im Gebäude erhalten bleibt.

    Semperit Supreme<sup>®</sup>

    Der einzigartige Vielzweckschlauch Semperit Supreme® verbindet alle Vorteile der EPDM- und der NBR-Vielzweckschläuche. Flexibel einsetzbar für die verschiedensten Anwendungsgebiete vereint der Semperit Supreme® jene Anforderungen, die einem Industrieschlauch am häufigsten abverlangt werden: Er ist gegen leichte Chemikalien, Heißwasser, Öl, Treibstoff und Hochtemperaturen beständig. Daher stößt der Schlauch auch auf große Beliebtheit bei anspruchsvollen Anwendungen in Industrieanlagen, auf Baustellen oder auch in der Landwirtschaft.

    Semperit HOSE WIKI
    Semperit-Schlauch mit einem QR-Code

    Mit „HOSE WIKI“ hat Semperit eine digitale Plattform geschaffen, die Semperflex®-Kundinnen und Kunden, aber auch deren Endverbraucherinnen und Endverbraucher alle Produktinformationen digital zur Verfügung stellt.

    Ausgewählte Semperit-Schläuche sind mit einem QR-Code gekennzeichnet, der die Kundin oder den Kunde nach Scannen des Codes direkt mit der neuen HOSE-WIKI-App verbindet. Die Kundin oder der Kunde bekommt so schnell und einfach zahlreiche wertvolle Informationen, die sich auf die jeweilige Schlauchanwendung beziehen:

    • wichtige Produktdokumente, die mit dem Schlauch zusammenhängen

    • Zugriff auf Anwendungsanweisungen

    • Unterstützung per E-Mail oder Telefon für Semperit-Anwendungen

    • komplette Informationsübertragung an die Semperflex®-Kundinnen und Kunden und die Endverbraucherinnen und Endverbraucher

    Umgesetzt wurde die innovative Funktion „HOSE WIKI“ zu Beginn auf dem Chemieschlauch Resist-U, seit Oktober 2020 sind weitere Produkte aus den Anwendungsbereichen Lebensmittel (LMD), Dampf (DS1 und DS3), Öl und Kraftstoff (TM1, TM2) sowie Chemie (Resist-U, Resist-E, Flexichem UPEL und Flexichem EPDM) hinzugekommen. In den folgenden Monaten wird HOSE WIKI auf zusätzliche Premiumprodukte erweitert.


    Sempermed: Handschuhe höchster Qualität

    Als ein Segment der Semperit-Gruppe werden unter Sempermed seit 1920 hochwertige Handschuhe gefertigt. Jahrelanges Know-how und über 100-jährige Produktionserfahrung machen die Handschuhe zu dem, was sie heute sind. Expertinnen und Experten weltweit vertrauen auf die Qualitätsprodukte von Sempermed, dem einzigen bekannten Medizinhandschuhhersteller in Europa.

    Mann, der Chemikalienschutzhandschuhe trägt und ein Wälzlager in der Hand hält
    Unter der Marke Sempermed produziert Semperit hochwertige Einweg- und Chemikalienschutzhandschuhe.

    Von der Innovation über die Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion werden alle Schritte von Sempermed selbst durchgeführt: vom Anfang bis zum Ende. Dabei wird auch in die neusten Technologien investiert – so wird sichergestellt, dass alle Produktionsschritte effizient, aber auch nach den hohen Anforderungen vom Sempermed umgesetzt werden.

    Im Haberkorn Online-Shop finden Sie verschiedenste Einweghandschuhe, aber auch Chemikalienschutzhandschuhe von Sempermed. Sollten Sie eine Beratung zur Auswahl von Handschuhen benötigen, können Sie jederzeit Ihre Haberkorn Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater kontaktieren!


    Semperit und Haberkorn

    Semperit-Unternehmensgebäude

    Semperit und Haberkorn verbindet eine langjährige und sehr erfolgreiche Partnerschaft. Haberkorn hat eine Vielzahl an Semperit-Schläuchen im Sortiment und vertreibt diese in ganz Europa: in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn, Serbien, Slowenien, Kroatien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Rumänien sowie in Südtirol. Als Leithändler des SIGMA® Abrasion-Schlauchsystems ist Haberkorn außerdem ein wichtiger Ansprech- und Vertriebspartner.

    Auch im Bereich Einweghandschuhe bauen Haberkorn und Semperit auf eine lange Beziehung. Als spezialisierter Produzent für Einweghandschuhe ist Semperit ein hervorragender Partner für Haberkorn: Bereits seit mehreren Jahrzehnten ist Haberkorn in Österreich der Leithändler für industrielle Einweghandschuhe von Semperit.


    Gummifolien für Verbundskonstruktionen von Semperit

    Gummifolien für Verbundkonstruktionen

    Seit 1. Jänner 2023 verkaufen wir keine Skifolien mehr. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte direkt an Semperit.

    Bei Semperit finden Sie Gummifolien aller Stärken und Breiten, die seit Jahrzehnten in den klassischen Anwendungen (Kantengummi, Schaufelverstärkung, Endverstärkung, im Bereich der Bindungsplatten, als vollflächiger Interlayer) verbaut werden. Von 0,13 mm bis 2,10 mm Stärke und 6 mm bis 610 mm Breite gibt es jegliche Varianten.

    Für steifere Anwendungen gibt es gelochte Antitorsion-Folie in verschiedenen Lochbildern, wahlweise mit ≈10 % oder ≈20 % Lochanteil in der Oberfläche.


    Allrounder von Semperit

    In unserem Streben nach Exzellenz bieten wir eine Palette an standardisierten Lösungen, die speziell dafür entwickelt wurden, vielfältige Anforderungen in der Industrie nahtlos zu erfüllen. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre universelle Anwendbarkeit aus, wodurch sie optimal in unterschiedlichsten Einsatzgebieten funktionieren. Durch die Standardisierung sichern wir nicht nur eine durchgängig hohe Qualität und Zuverlässigkeit, sondern ermöglichen auch eine effiziente Skalierung und Kosteneffizienz für Ihr Unternehmen.

    Aktion
    Mineralölschlauch TU25 | Ölschläuche
    angesehen
    Gekauft
    Mineralölschlauch TU25

    Semperit | Ölschläuche

    Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe (EN 228:2008), Benzin, Diesel (EN 590:2010) und Heizöl (DIN 51603 Teil 1-5) sowie Wasser und Pressluft.

    Aktion
    Vielzweckschlauch MP20 EPDM | Druckschläuche, Saugschläuche
    angesehen
    Gekauft
    Vielzweckschlauch MP20 EPDM

    Semperit | Druckschläuche, Saugschläuche

    Hochflexibler Vielzweckschlauch, geeignet zur Förderung von Luft, Wasser und vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft.

    Aktion
    Heißwasserschlauch DHG 6 bar | Heißwasserschläuche
    angesehen
    Gekauft
    Heißwasserschlauch DHG 6 bar

    Semperit | Heißwasserschläuche

    Vielseitig verwendbarer Heißwasserschlauch, gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel und bedingt fett- und ölbeständig gegen tierische und pflanzlich Öle.

    Aktion
    Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super | Wasserschläuche
    angesehen
    Gekauft
    Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super

    Semperit | Wasserschläuche

    Leichter, flexibler Wasserschlauch mit 9 blauen Längsstreifen, sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.