Sie möchten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sensible oder wertvolle Produkte rund um die Uhr einfach zugänglich machen? Sie wollen zugleich die Transparenz erhöhen und den Aufwand reduzieren? Außerdem soll die Produktausgabe für die Mitarbeitenden möglichst unkompliziert sein? Mit unserem Wiegezellenschrank bieten wir für all diese Anforderungen die optimale Lösung. Der Schrank bietet genügend Platz für die unterschiedlichsten Produkte und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mittels Chip jederzeit darauf zugreifen. Der Wiegezellenschrank bestellt automatisch nach, sobald ein definierter Bestand im Fach unterschritten ist.
simpler Anschluss an eine normale Steckdose
Bestandsabruf in Echtzeit
kundenspezifische Bestückung des H-Scale Wiegezellenschranks
automatisierte Nachbestellung von Artikeln
Betreuung und Bewirtschaftung durch Haberkorn
Wir beraten Sie gerne!
Im ersten Schritt wenden Sie sich an unsere Expertinnen und Experten und besprechen mit ihnen die passenden Inhalte und Einsatzzwecke des H-Scale für Ihr Unternehmen.
Umsetzung
Nach der Besprechung werden die Schränke wie gewünscht aufgestellt.
Schrank öffnen
Bei jeder Entnahme erfolgt die Identifikation über den persönlichen Chip. Dieser wird vom Schließsystem geprüft und die Türe wird automatisch entriegelt.
Entnahme der Produkte
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter entnehmen die benötigten Produkte. Die Änderungen im Bestand, die Mitarbeiterdaten und der Zeitpunkt der Entnahme werden protokolliert, das sorgen für optimale Transparenz.
Automatische Nachbestellung
Der Bestand wird durch Wiegen erkannt und an Haberkorn übermittelt. Bei Erreichen der Mindestmenge wird automatisch eine Nachbestellung ausgelöst. Haberkorn liefert die Ware zeitgerecht und füllt bei Bedarf den Schrank auch wieder auf. Der Versorgungskreislauf ist damit lückenlos und sicher.
Der H-Scale Wiegezellenschrank lässt sich nicht nur einfach bedienen – schon die Aufstellung des Geräts ist unkompliziert und rasch erledigt. Da es sich um eine autarke Lösung handelt, ist nur ein Stromanschluss notwendig; die Voraussetzung für den Datenaustausch mit Haberkorn ist schon im Gerät integriert.
Das Dashboard für die Logistik-Lösungen gibt Ihnen die Möglichkeit, unabhängig und flexibel zu sein. Sie verwalten Ihre Daten selbst – egal ob es sich um User-Berechtigungen, Verbrauchsdaten oder Bestandsabrufe handelt. Das Gute daran: Sie haben immer alles auf einen Blick verfügbar und damit stets volle Transparenz.
Wir bestücken den Wiegezellenschrank mit den für Sie richtigen Artikeln, ganz individuell. So sorgen wir dafür, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dezentral und zeitunabhängig stets mit Produkten versorgt sind. Dazu ist die Lagermenge immer optimal – nicht zu viel, nicht zu wenig. Auf Wunsch übernehmen wir selbstverständlich auch gerne die Bewirtschaftung der Schränke für Sie.
Erprobt, sicher und trotzdem individuell: Mit dem H-Scale Wiegezellenschrank ist das alles auf einmal möglich. Haberkorn bewirtschaftet auf Wunsch das Gerät und betreut das System, sodass laufende Betriebsbereitschaft sichergestellt ist. Durch Software-Updates ist das Gerät immer auf dem neuesten Stand. Eine Entnahme von Produkten ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche möglich.
„Im Wiegezellenschrank stehen Ihre Produkte rund um die Uhr zur Verfügung. Jede Entnahme wird protokolliert – somit sind die Verbräuche einfach zuordenbar.“ – René Deutschmann, E-Business & Logistik-Lösungen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!