Hochwertige, leicht kuppelbare Universalkupplung WaterProfi-MODY und Sicherheits-Schraubkupplung mit Schlauchtülle, aus Messing (MS). Mit ergonomisch geformten Klauen und opütimirten Sicherheitsnoppen.
Original GEKA® Kupplung mit Tülle aus Messing, mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung mit Betriebsdruck bis max. 40 bar, der über den doppelten, herkömmlichen Betriebsdruck verfügt.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
4-Wege-Verteiler aus Messing (Ms) blank, für Einhand-Schnellverschlusskupplungen, DN 7,2 mit Innengewinde. Für die Druckluftverteilung bei zentralen Entnahmestellen geeignet.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
System-Adapter WaterProfi® DN 9, mit einer Klauenkupplung mit wahlweise einer Kupplung oder einem Stecknippel DN 9, der Serie WPN, mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing bzw. Messing vernickelt.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplung 220, Nennweite DN 5 mit Außengewinde, aus Messing.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplung 220, Nennweite DN 5 mit Schlauchanschluss 6,3 mm (1/4"), aus Messing.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Schlauchtülle.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!