Schutzvliese, Schutzplanen von Landolt
Abdeckungen für den perfekten Schutz
Abdeckungen für den perfekten Schutz
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Mechanisch vernadeltes und thermisch nachbehandeltes Geotextil, zur Lösung sämtlicher Baustellenproblematiken.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Stark haftende Oberflächen-Schutzlösung zur universellen Anwendung aller gängigen Oberflächen. Ein Langzeitschutz vor mechanischen Beschädigungen und Flüssigkeiten, welcher rückstandsfrei wieder entfernbar ist.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Stark haftende Oberflächen-Schutzlösung zur universellen Anwendung aller gängigen Oberflächen. Ein Langzeitschutz vor mechanischen Beschädigungen und Flüssigkeiten, welcher rückstandsfrei wieder entfernbar ist.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Fusselfreies und leichtes Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche. Ein Langzeitschutz vor mechanischen Beschädigungen und Flüssigkeiten, welcher rückstandsfrei wieder entfernbar ist.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Fusselfreies und robustes Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche. Ein Langzeitschutz vor mechanischen Beschädigungen und Flüssigkeiten, welcher rückstandsfrei wieder entfernbar ist.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Fusselfreies und robustes Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche. Ein Langzeitschutz vor mechanischen Beschädigungen und Flüssigkeiten, welcher rückstandsfrei wieder entfernbar ist.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Fusselfreies und robustes Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche. Ein Langzeitschutz vor mechanischen Beschädigungen und Flüssigkeiten, welcher rückstandsfrei wieder entfernbar ist.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Fusselfreies und robustes Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche. Ein Langzeitschutz vor mechanischen Beschädigungen und Flüssigkeiten, welcher rückstandsfrei wieder entfernbar ist.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Akustik- und Staubschutzvlies verhindert das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen, verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Akustik- und Staubschutzvlies verhindert das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen, verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden.
Wenn es darum geht, Gegenstände, Böden oder Wände vor äußeren Einflüssen zu schützen, kommen Schutzvliese, Schutzdecken und Schutzplanen zum Einsatz. Wir haben in unserem Sortiment ein breites Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten für Ihre individuellen Anforderungen. Was die Vliese, Planen und Decken gemeinsam haben: Sie alle bestehen aus robustem und umweltfreundlichem Material, sind witterungsbeständig und strapazierfähig – und können immer und immer wieder verwendet werden.
„Schutzvlies Umzug“, „Schutzvlies Pflanzen“, „Schutzvlies Flachdach“, „Schutzvlies Baustelle“: Die Internet-Sucheinträge sind so mannigfaltig wie die Anforderungen an Schutzvliese. Immerhin können sie so gut wie überall eingesetzt werden – vom Erd- und Tiefbau angefangen über den Straßen-, Garten- und Landschaftsbau bis hin zu Renovierungs- und Malerarbeiten im Innenbereich. Eines haben alle Vliese gemeinsam: Mit ihren Eigenschaften – Vliese sind robust, saugfähig, witterungsbeständig und je nach Ausführung rutschfest und wasserundurchlässig – werden sie zum Schutz von Böden, Teppichen, Möbeln, Pflanzen und Oberflächen aller Art eingesetzt.
Üblicherweise werden Schutzvliese als Rollware geliefert – so sind sie nicht nur angenehm zu transportieren, sondern auch auszulegen. Die Schutzvliese von Haberkorn sind mehrmals verwendbar, frei von schädlichen Stoffen und können bei normaler Verschmutzung als Hausmüll bzw. Restmüll entsorgt werden.
Je nach Anwendungsfall sollte individuell entschieden werden, welche Art von Vlies zum Einsatz kommt. Hier die gängigsten Ausführungen:
Bauvliese kommen auf Flachdächern, im Erd- und Tiefbau sowie im Garten- und Landschaftsbau zum Einsatz. Das Schutz- und Trennvlies Ecoroof von Landolt beispielsweise eignet sich zur Lösung sämtlicher Baustellenproblematiken. Ausgezeichnete Reißkräfte, eine hohe Zugfestigkeit und guten Durchschlagswiderstand bietet das Bauvlies Datex. Auch weiß sich dieses Produkt problemlos allen Unregelmäßigkeiten im Gelände anzupassen.
Rutschfeste bzw. rutschhemmende Vliese sind die beste Wahl bei empfindlichen Böden und Oberflächen. Sie haften ohne zusätzliche Fixierung und können nach getaner Arbeit rückstandslos wieder entfernt werden. Empfohlen werden rutschhemmende Schutzvliese zur Abdeckung von empfindlichen Böden, Teppichen, Treppen und Oberflächen aus Holz, Laminat, Kork, Metall, Marmor, Kunststoff oder Vinyl.
Saugstarke Vliese weisen dadurch, dass sie aus Mischfasern hergestellt werden, eine sehr hohe Saugfähigkeit auf. So verhindern sie, dass der Boden verschmutzt oder feucht wird.
Akustik- und Rieselschutzvliese kommen zum Einsatz, um das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen zu verhindern.
Vliese werden nicht nur in Grau oder Weiß angeboten, auf dem Markt gibt es auch farbige Vliese. Diese haben zwar dieselben Eigenschaften wie ihre farblosen Pendants, sie können aber optisch mehr Eindruck machen – wenn dies gewünscht ist und sinnvoll ist; beispielsweise als Wegmarkierung auf Baustellen. Der unschlagbare Vorteil von weißem Vlies – vor allem bei Malerarbeiten – ist aber, dass Farbirritationen vermieden werden.
Atmungsaktive Vliese sind für den Einsatz auf frisch verlegten Bodenbelägen vorgesehen. Da sie über atmungsaktive Stoffe verfügen, kann vom Boden zwar Wasserdampf entweichen. Von oben ist aber ein Durchdringen von Flüssigkeit nicht möglich, wodurch der frisch verlegte Boden optimal geschützt wird.
Die Packdecke ist bei jedem Umzug oder Transport und bei jeder Lagerung der Klassiker schlechthin. In jeder der genannten Situationen sorgen Packdecken für den idealen Schutz von zerbrechlichen Gegenständen wie Fenstern, Spiegeln, Gemälden oder Instrumenten und stellen den schonenden Transport von Möbelstücken sicher. Unsere hochwertigen Transport- und Packdecken bestehen aus robustem Material und sind dadurch sehr strapazierfähig.
Qualitativ hochwertige Abdeckplanen und Gerüstplanen können Hitze, Kälte, Nässe, Sturm und Schmutz trotzen. Je nach Ausführung und Eigenschaften können die Planen auf Baustellen, zur Holz- oder Maschinenabdeckung oder zur Abdeckung von Gartenmöbeln, Pools und sogar Booten eingesetzt werden. Haberkorn liefert ein breites Sortiment. Die Delta-Planen von Dörken weisen eine hohe Reißfestigkeit auf und sind wasser- und chemikalienfest. Mit einer Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80 Grad Celsius decken sie ein sehr breites Einsatzgebiet ab. Die umweltfreundlichen Planen haben je nach Ausführung einen vierseitigen, verstärkten Ösenrand, eignen sich für Einsätze mit sehr hoher Zug- und Druckbelastung sowie mit extremer Beanspruchung und sind mit UV-Stabilisatoren ausgestattet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!