Illbruck | PU-Schäume und Zubehör
Gebrauchsfertiger Polyurethanschaum mit ausgezeichneter Formstabilität zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.
Illbruck | PU-Schäume und Zubehör
Gebrauchsfertiger Polyurethanschaum für feste und unempfindliche Ausfüllungen von Hohlräumen und zum Dämmen, Isolieren und Befestigen.
Illbruck | PU-Schäume und Zubehör
Gebrauchsfertiger Polyurethanschaum für eine schnelle und druckfreie Montage von Türzargen.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für die sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Flachdachbereich, auch zum dauerhaften Einsatz unter Wasser geeignet.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit ausgezeichneter Formstabilität zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.
Illbruck | PU-Schäume und Zubehör
Hochleistungsklebstoff für eine unzertrennliche Verbindung bei Holzverklebungen und verschiedenen Mauersteintypen.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Set aus Pistolenschaum SOUDAL B3 und robuster NBS-Schaumpistole, die auf Dichtheit und Funktion geprüft ist, eignet sich zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Schnell wirksamer und biologisch abbaubarer, geruchsarmer Spezialentferner für bereits ausgehärteten Polyurethanschaum.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Sprühbares Reinigungsmittel speziell für die Innen- und Außenreinigung von Schaumpistolen und Werkzeugen. Auch zum Entfernen von frischem Schaum, Kleb- und Dichtstoff geeignet.
Illbruck | PU-Schäume und Zubehör
Hochwertiger Spezialreiniger auf Acetonbasis, verwendbar als Reiniger und Spray, ermöglicht durch seinen Pistolenschraubaufsatz die Reinigung von Pistolen und deren Adapter.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Kompakte, leichte und funktionssichere Pistole.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Hochwertige, Doppelkartuschen-Presse zum Auspressen von 2 x 300-ml-Kartuschen.
Illbruck | PU-Schäume und Zubehör
PU-Metallgun-Schaumpistole für handelsübliche 1K-Schäume und professionellen, anspruchsvollen Gebrauch.
H.Basic | PU-Schäume und Zubehör
Robuste Pistole, welche auf Dichtheit und Funktion geprüft ist, geeignet für schwere Dauereinsätze am Bau. Durch den Universal-Dosenadapter und das polierten Innenrohr, ist ein hervorragender Schaumdurchfluss möglich.
Fischer | PU-Schäume und Zubehör
Hochwertige Metall-Pistole für die schnelle und professionelle Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen. Durch die stufenlose Regelung des Schaumauftrages ist ein kontrolliertes Füllen und Dämmen möglich.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Adapter für die Reinigung von Pistole und Schlauch von Soudatherm Roof 330 und 360 M mit Soudal Pistolen- und Schaumreiniger.
Generell braucht 1K-PU-Schaum zum Aushärten Feuchtigkeit – also vor und nach dem Ausbringen die Fläche mit Wasser besprühen. Die ideale Umgebungstemperatur wäre +5 °C bis +25 °C.
Unter optimalen Bedingungen während des Aushärtungsvorganges ist der PU-Schaum nach etwa 10 min. klebefrei, nach etwa 60 min. schneidbar und nach etwa 12 Stunden voll belastbar. Für notwendige raschere Aushärtungen (z. B. bei der Montage von Türzargen, dem Füllen von Hohlräumen etc.) verwendet man 2K-Schäume. Diese sind je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach 7 bis 10 min. klebefrei und nach 15 bis 20 min. schneidbar sowie belastbar.
Ja. Es gibt PU-Schäume, die nicht nachexpandieren. Für Anwendungen im Perimeter-, Fassaden- und Flachdachbereich gibt es PU-Schäume (Klebeschäume) mit spezieller Rezeptur, die nach dem Ausbringen nicht mehr nachexpandieren, denn hier würde ein Nachexpandieren die bereits gemachte Arbeit zerstören (z. B. Perimeterkleber oder Soudabond Easy).
Frischer PU-Schaum kann mit einem Schaumreiniger entfernt werden. Hier muss aber beachtet werden, dass auf vielen Untergründen trotz Schaumreiniger ein Fleck zurückbleibt. Ausgehärteter PU-Schaum ist nur mechanisch (durch Abkratzen) zu entfernen.
Um die Dose noch einige Zeit weiterverwenden zu können, sollte die Dose nach einer Teilentleerung auf der Schaumpistole gelassen werden. Hierbei ist die Stellschraube komplett nach rechts einzudrehen, um die Pistole zu verschließen.
Ja, aber nur während der Verarbeitung. PU-Schaum enthält Methylendiphenyldiisocyanat, kurz MDI. Dieser Stoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein, und kann Reizungen an Haut, Augen und den Atemwegen erzeugen. Deshalb muss bei der Verarbeitung persönliche Schutzausrüstung getragen werden, vor allem Schutzbrille und Handschuhe.
Sobald der Schaum jedoch ausgehärtet ist, besteht diese Gefahr nicht mehr, da die Isocyanate bei der Aushärtung diffundieren und sich verflüchtigen.
Eine nachhaltige Alternative wäre der isocyanatarme Pistolen- und Montageschaum Soudaform PURe. Mit einem Isocyanat-Anteil von <0,1 % und nachhaltig guten Werten in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und Energieeffizienz ist er bei der Verarbeitung ungefährlicher und gesünder als andere PU-Schäume.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!