Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Proportionalventile.
Duplomatic | Stromregelventile Industriehydraulik
Mengenregler können je nach Belegung des Anschlusses P als 2- oder 3-Wege-Ventil eingesetzt werden. Über die externe Elektronik wird die Magnetspule mit entsprechender Stromstärke angesteuert.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Zugankersatz für den Zusammenbau von Einlassplatte mit Sektionen und Auslassplatte.
Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile
Proportionalkarten sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.
Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile
Stecker EDC sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterEin umfangreiches Lagersortiment an Ventilen in genormten Cetop-Baureihen in den Nenngrößen von 6 bis 32, Proportionalventile – proportionale Druck- und Wegeventile oder Servoventile – Haberkorn bietet Proportionalventile für die Industrie und Mobilhydraulik.
Haberkorn bietet Proportionalventile für die Industrie und Maschinenbau in den Ausführungen als Druckregelventil, Servoventil, Wegeventil oder Stromregelventil.
Proportionalventile für die Mobilhydraulik (Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forst- und Landwirtschaft) finden sich ebenso im Sortiment. Entweder als Wegeventil – mit oder ohne Load Sensing – oder Vorsteuerventil.
Passend zu den Ventilen gibt es zahlreiches Zubehör – insbesonders Stecker und digitale Verstärker für die Anbindung der Proportionalventile an Steuerungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!