Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.
Leuchtensatz LED kombiniert Leuchte mit Anschlussleitung und elektrischem Transformator. Langlebige LED Leuchte lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...
Signalleuchte bzw. Statusleuchte mit lichtstarker LED-Leuchtfläche, wobei die Parametrierung über separat bestellbarem IO-Link erfolgt. Lichtfunktionen wie Farben, Helligkeit, Blinkverhalten einzelner LED-Segmente sowie individuelle Ansteuerung der zwei Segmente sind möglich und
Leuchte mit drei einzeln ansteuerbaren LED-Segmenten zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in industrieller Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich bei der j...
Leuchte mit Warnton und drei einzeln ansteuerbare Segmente zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in der industriellen Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich...
Die Maschinenleuchte gibt es in fünf Größen. Damit kann der hinterste Winkel oder eine große Kabine erhellt werden. Wegen der hohen Schutzart IP67 können die Leuchten auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Die sichere Befestigung erfolgt über die Systemnut 8. Ein inte...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!