Multiblock kann auf 2 unterschiedliche Lagen an der Profilnut an jeder beliebigen Stelle angeschraubt werden und eignet sich sehr gut zur Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie leichtem Verkleidungsblech. Polyamidbefestigung verfügt über umsteckbaren...
Vormontierter Multiblock ermöglicht Befestigung von Flächenelementen, insbesondere von Lochblechen, an Profilnut. Die im Gehäuse integrierte Vierkantmutter lässt sich innerhalb des verlängerten Langlochs passend zur Rasterung verschieben und somit einfach verschrauben.
Multiblock mit Rastzapfen eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen einfach entnehmbar zu befestigen. Knebelzapfen kann werkzeuglos per Hand befestigt bzw. gelöst werden und eignet sich sehr gut zum Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbund...
Multiblock mit Rastzapfen eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen einfach entnehmbar zu befestigen. Schlitzzapfen kann mit Münze befestigt, gelöst werden und eignet sich sehr gut zum Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie l...
Schnellste Einwegflächenbefestigung kann an beliebiger Stelle am Profilrahmen angebracht werden. Einwegzapfen wird einfach in Rastmultiblock eingedrückt, bei Entfernen wird dieser zerstört und versehentliches öffnen ausgeschlossen. Rastmultiblock eignet sich zum Befestigung von A...
Klemm-Multiblock eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen ohne Bearbeitung zu befestigen. Klemmbarer Multiblock wird in Profilnut eingedreht wobei Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte oder leichtes Verkleidungsblech mit Raste gesichert wird.
Multiwinkel mit Raste, Halteblech und Vierkantmutter eignet sich zur universellen Befestigung von Flächenelementen an Profil 12. Variable Rastung der Verdrehsicherung, quer zur Profilnut, ermöglicht es Flächen unabhängig ihrer Dicke bündig zur Außenseite des Profils zu platzieren...
Dauerelastisches Leiste zur Befestigung von Flächenelement in Profilnut, kann auch nachträglich zur Fixierung und Abdichtung verwendet werden. Dichtendes Kunststoffprofil wird auf der einen Nutseite eingedrückt und verhindert so Feuchtigkeits- sowie Staubeintritt in Profilnut.
Elastisches Dichtprofil verschließt Fuge zwischen Flächenelement und Anschlagprofil des Einfasssystems. Dichtung rastet in Anschlagprofil ein und sorgt für druckbeständige Abdichtung sowie Toleranzausgleich zwischen Fläche und Profil. Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefest...
Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit Scheiben aus Acrylglas, Polycarbonat oder PET-Glas eingesetzt wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollten.
Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit ESD-fähigem Polycarbonat-Glas eingesetzt, wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollte.
Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.
Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!