Menu

Abdeck- und Einfassprofil ESD

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.
Vorteile/Ausführungen
  • elektrostatisch ableitend
  • Schutz vor Schmutz, Staub
  • 2 Funktionen
  • sicherer Halt von Flächenelementen
  • einfaches Ablängen mit Universalschere

Anwendungen/Hinweise
  • mit der geschlossenen Seite nach oben eingesetzt, wird Nut gegen grobe Verschmutzung geschützt
  • mit der geöffneten Seite nach oben eingesetzt, dient es als Einfassprofil für Flächenelemente

Material
  • Polypropylen

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Flächenelemente
Dazu passt
Polyethylen UHMW Platte ESD | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polyethylen UHMW Platte ESD

Item Dazu passt

Ultrahochmolekulare, schwarz-schimmernde Polyethylen-Platte eignet sich für ESD-sensitive Umgebungen, als reinraumtaugliche Verkleidung sowie als abriebfeste Tischplatte bzw. Unterlage in Fördersystemen.

Konstruktionsprofil 12, Rastermaß 60 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 12, Rastermaß 60 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 12, ist das robusteste und stärkste Profil und wird daher insbesondere für hochbelastete, besonders stabile Konstrukionsrahmen und Gestelle verwendet. Für geringer belastende Bereiche ist auch das Profil Leicht erhältlich. Dieses, mit Nuten verse...

Konstruktionsprofil 10, Rastermaß 50 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 10, Rastermaß 50 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 10, ist das tragkräftigste Profil aufgrund seiner verstärkten Wände und Nutflanken und ist sicher gegen Vorspannungsverlust. Dieses stranggepresste, verstärkte Systemprofil wird für belastende Konstruktionen aller Art verwendet und ermöglicht den...

Konstruktionsprofil 5, Rastermaß 20 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 5, Rastermaß 20 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, aufgrund seiner kleinen Außenmaße das kompakteste und leichteste Konstruktionsprofil. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne bei beengtem Platzangebot sowie filigranen Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item Dazu passt

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item Dazu passt

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere Typ 1105 | Scheren, Handstanzen
angesehen
Gekauft
Universalschere Typ 1105

Löwe Dazu passt

Ziehender Schnitt gegen den feststehenden Amboss.

Abdeckprofil Profilnut, Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilnut, Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.

Abdeckprofil 8 Profilnut, Kunststoff/Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Profilnut, Kunststoff/Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Abdeckleiste aus Kunststoffkern mit Aluminium-Oberflächenfolie zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten 8. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Abdeckprofil 8 Seitenflächen, Aluminium rund, eckig | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Seitenflächen, Aluminium rund, eckig

Item | Profile und Zubehör

Elegante Aluleiste in runder oder flacher Ausführung zum nachträglichen Verblenden aller zugänglichen Profil-Seitenflächen. Aluminium-Profil verkleidet eckige Profile mit runder bzw. eckiger abgeschrägter Kontur, insbesondere für Tischbeine und andere hochwertige Konstruktionen.

Abdeckprofil Profilnut, Nitrilkautschuk | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilnut, Nitrilkautschuk

Item | Profile und Zubehör

Elastische Abdeckleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Nuten. Rutschsichere Auflageleiste eignet sich sehr gut für Trittstufen, Regalausleger oder als Schiebetüranschlag.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken