von Item | mehr Profile und Zubehör
Item Dazu passt
Eckverbinder eignet sich zur schnellen Verbindung von Profilrahmen und ermöglicht das gleichzeitige Einhängen von Feldern in Konstruktionen. Verbinder ist zu beliebigen Klemmprofilen sowie Konstruktionsprofile Typ 6 30x30 bzw. 8 40x40 verwendbar. Des weiteren erleichtert Verbinde...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über spezielle Nuten in Sonderbreite. Flächenelemente bis 14 mm Dicke können in diese Nut eingeschoben und mit Dichtprofilen staubdicht und klapperfrei fixiert werden. Die 2 breiten Nuten sind gegenüberliegend und eignen sich somit beso...
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit großer Zentralbohrung zur Aufnahme von Lagerungen und zur Durchleitung von Wellen, Spindeln und Achsen. Mit diesem Profil können Kupplungsgehäuse in besonderen Längen und Gehäusen in Synchronwellen zwischen mechanischen Antriebselementen re...
Eloxiertes flaches Aluprofil der Baureihe 8 wird eingesetzt, wenn viele Systemnuten 8 auf einer großen Fläche benötigt werden. Kombiniert man diese 2 unterschiedlichen Plattenprofilbreiten können unendlich große Flächen entstehen, die auf Unterkonstruktionen aller Art montiert we...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit Winkel kann für die Abstützung von Regalböden, als einfache Führung bzw. als einfache Einfassleisten für Flächen oder ähnlicher Anwendung verwendet werden. Scharfkantige Anbauteile können beidseitig flächenbündig verschraubt werden, aufgrun...
Korrosionsbeständiges Stahlprofil der Baureihe 8 eignet sich für besonders tragfähige Konstruktionen. Stahlprofil ist reinigungsfreundlich, säure- und chemikalienbeständig und daher für Anwendungen in Verbindung mit Lebensmitteln sehr gut einsetzbar.
Stabiles, wetterfestes Holzverbundprofil ist elektrisch nicht leitend, sehr leicht und eine wirtschaftlich günstige Alternative. Profilnut 8 erlaubt Verwendung sämtlicher Befestigungselemente aus dem Baukastensystem sowie den Einbau von Flächen direkt in den Profilrahmen. Gerne w...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!