Variatorscheiben sind verstellbare Keilriemenscheiben mit Spannbuchsensitz (Taperlock). Der Abstand der Laufflächen lässt sich zueinander variieren, sodass eine stufenlose Anpassung des Übersetzungsverhältnisses bzw. der Drehzahl möglich ist.
Variatorscheiben sind verstellbare Keilriemenscheiben mit Spannbuchsensitz (Taperlock). Der Abstand der Laufflächen lässt sich zueinander variieren, sodass eine stufenlose Anpassung des Übersetzungsverhältnisses bzw. der Drehzahl möglich ist.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Standardausführungen von Keilriemenscheiben gibt es vorgebohrt oder mit einer Taperlockbohrung. Auf Wunsch ist auch eine Fertigung nach Zeichnung möglich, um die Vorbohrung individuell auf die gewünschte Größe auszuarbeiten. Gerne fertigen wir auch die Passfedernut für Ihre Wellenverbindung.
Klassische Keilriemen vom Typ Z, A, B und C können problemlos in Keilrimenscheiben vom Typ SPZ, SPA, SPB und SPC betrieben werden.
Grundsätzlich sollten Keilriemenscheiben statisch ausgewuchtet sein. Bei höheren Drehzahlen empfiehlt sich zudem eine dynamische Auswuchtung der Keilriemenscheibe.
Keilriemenscheiben sollten bei jedem Riementausch überprüft werden. Die Lauffläche sollte glatt und frei von Verschmutzungen sein. Mit einer Keilriemen- und Rillenlehre können Sie die Maßhaltigkeit der Scheibe überprüfen. Die Keilriemenscheibe sollte getauscht werden, wenn Beschädigungen oder Verschleiß sichtbar sind.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!