Menu

Drucksensoren von Festo

Produkte filtern in Drucksensoren von Festo
Hersteller: Festo Alle zurücksetzen
1-6 von 6 Produkten
in Drucksensoren von Festo
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Drucksensor SPAN, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAN, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...

Festo
Teilenummer G02158
Drucksensor SPAE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...

Festo
Teilenummer G85102
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...

Festo
Teilenummer G02121
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...

Festo
Teilenummer G02140
Drucksensor SPAW, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAW, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.

Festo
Teilenummer C76441
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucksensor SDE3 mit Anzeigev ist ein schlanker, bauraumoptimierter Drucksensor. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Informationen über den aktuell anliegenden Druck benötigt werden und platzsparende Montage, bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort im Vordergrund steht.

Festo
Teilenummer C71436
1-6 von 6 Produkten