Optische Anzeige OH-8 spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 1,2 bar herrscht. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands. Bei Betätigung ragt in der Sichtkappe eine farbige Hülse hervor, die wegen der günstigen Optik und einer eingebauten Spi...
Optische Anzeige OH-22 spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 1,5 bar vorhanden ist. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands. Bei Betätigung ragt in der Sichtkappe eine farbige Hülse hervor, die wegen der günstigen Optik und einer eingebaut...
Pneumatik-Reihenklemme LT-2-PK wird an den Eingang bzw. Ausgang von Steuerungen montiert, um eine Kontrolle der ein- bzw. ausgehenden Signale zu erhalten. Jede Reihenklemme hat 2 Stecknippel mit direktem Durchgang. Eine Druckanzeige ist eingebaut. Zum Kennzeichnen ist eine Nut zu...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!