In der Metallindustrie steigern Lasthebemagnete die Präzision und Effizienz von Fertigungsprozessen. Mehr in unserem Ratgeber
In der Schweißtechnik spielen Lasthebemagnete eine wichtige Rolle bei der Handhabung und Positionierung von Metallteilen vor und während des Schweißprozesses. Die Präzision und Sicherheit, die Lasthebemagnete bieten, sind entscheidend für die Effizienz des gesamten Fertigungsprozesses sowie für die Qualität des Endprodukts.
1. Materialhandling: Lasthebemagnete ermöglichen das einfache und sichere Heben von Metallplatten, Rohren und anderen Werkstücken. Dies ist besonders nützlich in Großanlagen, wo manuelle Handhabung unpraktisch oder gefährlich wäre.
2. Positionierung: Bevor das Schweißen beginnen kann, müssen die Metallteile in einer bestimmten Ausrichtung positioniert werden. Spezielle Lasthebemagnete, die auch als Schweißmagnete bekannt sind, können dabei helfen.
3. Zeitersparnis: Die Verwendung von Lasthebemagneten kann die Zeit reduzieren, die für das Aufstellen und Festklemmen der Werkstücke erforderlich ist. Dies führt zu einer höheren Produktionsgeschwindigkeit.
4. Sicherheit: Durch die Verwendung von Lasthebemagneten können potenzielle Gefahren reduziert werden, die beim manuellen Heben und Positionieren von schweren Metallteilen drohen.
Ein wichtiges Merkmal von permanenten Lasthebemagneten ist ihre überragende Leistungsfähigkeit mit dünnwandigen Materialien: Ab einer Materialstärke von nur 2 mm können diese Magnete effektiv eingesetzt werden.
Trotz ihrer leistungsstarken Beschaffenheit haben die neuen Modelle ein erstaunlich geringes Eigengewicht. Dies erleichtert nicht nur den Transport und die Installation der Magnete selbst, sondern reduziert auch das Gesamtgewicht der Hebevorrichtungen.
Ein weiteres Feature ist die ergonomische Aktivierung der Magnete mit minimalem Kraftaufwand. Dies ist besonders in Arbeitssituationen wichtig, in denen die Bedienerinnen und Bediener über längere Zeiträume tätig sind. Die ergonomische Gestaltung minimiert die physische Belastung und reduziert das Risiko von arbeitsbedingten Verletzungen.
Unser Permanent-Lasthebemagnet TML 250 ist ein schwenkbarer Lastwirbel mit widerstandsfähiger Magnetfläche. Er ist speziell für den Einsatz auf dünnwandigen Materialien ab 1 mm konzipiert und besitzt trotz seines geringen Eigengewichts eine hohe Tragfähigkeit für Materialstärken bis zu 10 mm. Das ergonomische Design erlaubt die Aktivierung des Magneten mit minimalem Kraftaufwand. Dank eines völlig neuen Bedienkonzepts wird der Aktionsradius deutlich erweitert. Zudem sind die angegebenen Maße für den Zustand mit heruntergeklapptem Hebel optimiert, was die Handhabung zusätzlich erleichtert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!