Menu
Innovative Exoskelette von Hunic

Exoskelette

Innovative Exoskelette von Hunic – leichteres Heben, gesünderes Arbeiten!

Exoskelette sind mechanische Stützstrukturen, die außen am Körper getragen werden. Sie beugen beim Arbeiten in der Industrie, am Bau und im Handwerk dem Ermüden bestimmter Muskelgruppen des Bewegungsapparates vor. So schützen sie den Körper vor Schmerzen, Langzeit- sowie chronischen Erkrankungen. Passive Exoskelette von Hunic bieten effizienten Gesundheitsschutz für Mitarbeitende – ohne den Einsatz von Motoren oder Robotik. Als Nebeneffekt werden Ausfallkosten reduziert und die Produktivität gesteigert.

Exoskelett SoftExo Lift   

Durch die ergonomische Körperhaltung, die das Exoskelett Lift herbeiführt, werden bis zu 50 % weniger Belastung auf den Rücken ausgeübt. Außerdem steigt die Kraft beim Heben um bis zu 25 %. SoftExo Lift unterstützt bei kraftvollen Hebebewegungen unterhalb der Brusthöhe und beim Überbeugen, wie in der Logistik und am Bau.

VORTEILE
  • unterstützt Bein- und Rückenmuskulatur beim Heben von Lasten

  • Wirbelsäule, Gelenke und Muskeln werden dauerhaft entlastet und geschont

  • patentiertes Rückensystem für eine optimale Position der Wirbelsäule

  • optimierte Arbeitshaltung

  • Kräfte, die auf den Rücken wirken, werden bis zu 50 % reduziert

  • hoher Tragekomfort dank ergonomischer Polsterungen

  • dynamisch und flexibel

Anziehen des Exoskeletts Lift in vier Schritten
Das SoftExo-Lift-Exoskelett von Hunic ist einfach anzuziehen und bequem zu tragen!

Exoskelett SoftExo Hold  

Für leichtere Tätigkeiten hat Hunic SoftExo Hold entwickelt. Es stabilisiert und unterstützt bei Tätigkeiten in Zwangshaltungen, wie bei Montage- und Steharbeiten. SoftExo Hold besteht aus einem Hüftgurt samt damit verbundener Rückenschiene. Diese richtet den Oberkörper auf und verhindert das Zusammensacken sowie Verfallen in einen Rundrücken.

VORTEILE
  • fördert eine ergonomische Bewegung

  • ideal für Arbeiten in Zwangshaltung, im Stehen und beim wiederholten Heben

  • patentiertes Rückensystem 

  • sorgt für Entlastung des Körpers und unterstützt die Rückenmuskulatur

  • optimale Position der Wirbelsäule

  • erhöhter Komfort durch atmungsaktive Textilien

  • waschbar bei 30 °C

Ein Arbeiter, der das Exoskelett SoftExo Hold trägt, mit einer Schlauchrolle auf der Schulter
Das SoftExo-Hold-Exoskelett von Hunic für eine Entlastung im Arbeitsalltag.

Exoskelett SoftExo Carry  

SoftExo Carry unterstützt beim Tragen von Lasten, z. B. bei Lagerarbeiten und am Bau. Die einstellbare Lordosenstütze sowie die seitlichen Supportbänder stabilisieren Rumpf und Wirbelsäule. Beim Tragen von Lasten wird somit ein Fallen ins Hohlkreuz verhindert. Die ErgoPatches – kleine, würfelförmige Erhebungen entlang des Gurtes – fungieren als Stütze. Sie ermöglichen das Abstellen von Paketen am Körper; das Gewicht wird dabei wirkungsvoll auf das Becken abgeleitet.

VORTEILE
  • Arme und Schultern werden entlastet

  • vorzeitiger Ermüdung wird vorgebeugt

  • kann problemlos beim Autofahren getragen werden

  • optimiert die Haltung durch ErgoPatch-Stützen

  • Rückenprobleme werden durch bessere Lastenverteilung vermindert

  • stabilisiert den Rumpfbereich

  • kann ganztägig getragen werden

  • praktische Verschlüsse und Einstellmöglichkeiten

Ein Arbeiter im Lager, der ein Exoskelett SoftExo Carry bei der Arbeit trägt
Das SoftExo-Carry-Exoskelett von Hunic für die tägliche Belastung.


Das könnte Sie auch interessieren
Wera Bits
Werkzeuge mit Haltefunktion - Bits
Wera Bits
Wera Joker-Schlüssel
Joker-Schlüssel von Wera
Wera Joker-Schlüssel
UV-Schutz von SC Johnson
Professioneller UV-Schutz für die Haut
UV-Schutz von SC Johnson
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken