Ein professionelles Hautschutzkonzept ist seit 2014 laut österreichischer PSA-Verordnung gesetzlich verpflichtend. Haberkorn unterstützt Sie gemeinsam mit SC Johnson bei der Evaluierung der Gefahren für die Haut an Ihren Arbeitsplätzen und bei der Erstellung eines individuellen Hautschutzkonzepts für Ihren Betrieb. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater bei Haberkorn!
Um Mitarbeitenden alles Notwendige zu bieten, sollte das angewandte Hautschutzprogramm immer auf dem neuesten Stand sein.
Unsere Erfahrung zeigt, dass alte Hautschutzkonzepte über die Jahre nicht mehr aktuell sind. Damals ausgewählte Produkte sind teils nicht mehr verfügbar und müssen durch eine neue Auswahl ersetzt werden. Arbeitsabläufe oder Hautbelastungen können sich im Laufe der Zeit ändern - deshalb ist es empfehlenswert, das Programm regelmäßig auf Aktualität und Plausibilität zu überprüfen und anzupassen – ansonsten droht die Gefahr, dass untaugliches, defektes oder auch falsch beschriftetes Equipment verwendet wird.
Zum Hautschutzkonzept
Die PSA-Spezialistinnen und -Spezialisten von Haberkorn prüfen und optimieren gerne Ihr Hautschutzprogramm und helfen Ihnen bei der Auswahl geeigneter Produkte für Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege sowie von hygienischen Spendersystemen. Haberkorn erstellt, aktualisiert und gestaltet mit Ihnen nach Ihren Anforderungen exakt passende, professionelle Hautschutzpläne – auf Wunsch auch gerne mit Abteilungsname und Firmenlogo.
Nicht vergessen: Ein Hautschutzplan ist in Österreich gesetzlich vorgeschrieben, muss ausgehängt werden und ist Teil der regelmäßigen Unterweisung. Arbeitgeber müssen die aufgeführten Produkte kostenlos zur Verfügung stellen.
Unternehmen sollten sicherstellen, im Hautschutz stets auf dem neuesten Stand zu sein. Dabei und auch bei der Neueinführung eines individuellen Hautschutzsystems beraten Sie die Arbeitsschutz-Expertinnen und -Experten von Haberkorn und versorgen Sie gerne mit dem passenden Hautschutzplan.
Hautschutz sollte vor, während und auch nach der Arbeit nicht zu kurz kommen. Vor der Arbeit kann guter Hautschutz wie eine Hautschutzcreme das Eindringen von Schmutz in die Haut verhindern. Durch optimalen Hautschutz können in Folge weniger aggressive Hautreiniger verwendet werden und Hautirritationen kann vorgebeugt werden.
Nach einem langen Arbeitstag kann die Haut dennoch verschmutzt sein und sollte sorgfältig gereinigt werden. Schaumseifen müssen vor der Anwendung nicht erst aufgeschäumt werden und verbrauchen dadurch viel weniger Wasser beim Händewaschen. Sie lassen sich leicht abspülen und der Produktverbrauch ist wesentlich geringer als bei pastösen Seifen.
SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit
Lösemittelfreie, kraftvolle Handreinigungspaste mit sanfter Reinigungswirkung und Hautschutzkomplex.
SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit
Fettfreie Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen ölige Arbeitsstoffe sowie starke Verschmutzungen.
SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit
Leistungsstarker Schaumhandreiniger mit nicht scheuernden, natürlichen Reibemitteln. Einzigartige Kombination aus starker Reinigungskraft und Sanftheit von Schaum.
SC Johnson Professional | Hautpflege nach der Arbeit
Reichhaltige Pflegecreme mit hoher Pflegewirkung und feuchtigkeitsspendendem Glyzerin zur Hautberuhigung bei trockener und strapazierter Haut.
Spendersysteme erleichtern die richtige Anwendung von Hautschutzprodukten. Platziert am passenden Ort sorgen sie für eine routinierte Verwendung. Besonders vorteilhaft sind farblich gekennzeichnete Spender für die unterschiedlichen Anwendungen. Es kann zwischen Schutz- und Pflegeprodukten, Hautreinigern und Grobhandreinigern differenziert werden. Solche Hygiene- und Spendersysteme reduzieren durch die hygienische Entnahme zusätzlich die Übertragung von Keimen. Außerdem kann die Ausgabemenge reguliert und ein unnötiger Verbrauch vermieden werden.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Einzigartiger, robuster Spender für geschlossene und versiegelte 1.000-ml-Kartuschen zur exklusiven Verwendung mit dem SCJ Johnson Professional® Handseifen-Programm.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Schaumspender exklusiv zur Verwendung mit 3,25-l-Kartuschen Solopol® GFX™ Hautreinigungsschaum. Für ein maßgeschneidertes Hautschutz- und Handhygieneprogramm.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Schnell nachfüllbares Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Praktischer Spender für geschlossene, versiegelte Handdesinfektion-Kartuschen mit 1 Liter für die unterschiedlichen Anforderungen an allen Arbeitsplätzen und in öffentlichen Einrichtungen.
"Beratung ist für uns mehr als ein Gespräch. Wir bieten Ihnen vom ersten Kontakt weg bis hin zur Anwendung Ihrer Arbeitsschutzprodukte fundierte Unterstützung."
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!