Menu
Nachhaltig verpacken!

Nachhaltige Verpackungsbänder von tesa®

Nachhaltige Klebebänder von Tesa bei Haberkorn

Tesa® entwickelt und produziert seit dem Jahre 2001 Klebebänder und -materialien. Mit der neuen Reihe nachhaltiger Verpackungsklebebänder unterstütz Sie der Hersteller dabei, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten!

Verpackungsband aus recyceltem PET

Nachhaltige transparente Klebebänder von Tesa bei Haberkorn

Das neue, nachhaltige Mehrzweck-Verpackungsband tesa® 60412 eignet sich dank starkem Trägermaterial und Acrylklebmasse für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen bis 30 kg. Das Trägermaterial des Bands besteht dabei zu 70% aus PCR Recyclingkunststoff und der Klebestoff aus wasserbasiertem Acrylat. Damit stellt das Produkt eine echte nachhaltige Alternative zu den PVC-Packbändern, wie zum Beispiel dem Verpackungsklebeband tesapack® 4124, dar. Das Produkt haftet gut auf Recyclingkartons, lässt sich leise abwickeln und ist bedruckbar. Auch Haberkorn ist überzeugt von der Nachhaltigkeit des Verpackungsbandes und hat dieses deshalb mit dem eigenen Label „einfach nachhaltiger“ ausgezeichnet!

Packband 60412 70% PCR PET | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Packband 60412 70% PCR PET

Tesa | Klebebänder, einseitig

Nachhaltiges Universal-Packband mit einem stark abriebfesten Träger für den Verschluss von Kartonagen. Bietet eine sehr gute Haftung auf Recyclingskartons.

Nachhaltige Packbänder auf Papierbasis

Haberkorn - nachhaltige Klebebänder von tesa
Rüsten Sie jetzt in Ihrem Betrieb auf nachhaltige Klebebänder von tesa® um

Außerdem neu im Haberkorn Online-Shop sind die Packbändern von tesa® auf Papierbasis. Die Produkte eignen sich für den Verschluss von Kartonagen sowie für Werbezwecke und Markierungen. Der Träger der Verpackungsbänder ist aus Papier von FSC®-zertifizierten Wäldern, der Klebestoff aus Synthesekautschuk und der Kern aus 100% recyceltem Material. Die Packbänder stellen damit ebenfalls eine nachhaltige Alternative zu anderen Verpackungsbändern dar. Auch von den Papier-Packbändern ist Haberkorn überzeugt und hat diese ebenfalls mit dem Label „einfach nachhaltiger“ ausgezeichnet!

Nachhaltige Klebebänder von tesa®

Papierverpackungsklebeband 4513 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Papierverpackungsklebeband 4513

Tesa | Klebebänder, einseitig

Hochwertiges Verpackungsband mit robusten Papierträger für den Verschluss von Kartonagen für Kartonverpackungen bis max. 15 kg.

Papierverpackungsklebeband tesapack<sup>®</sup> 4313 PV12 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Papierverpackungsklebeband tesapack® 4313 PV12

Tesa | Klebebänder, einseitig

Hochklebendes Premium-Verpackungsband mit sehr starker Haftung aus Papier von FSC®-zertifizierten Wäldern für den Verschluss von Kartonagen oder für Werbezwecke sowie Markierungen geeignet für Kartonverpackungen bis max. 20 kg.

Papierverpackungsklebeband tesapack<sup>®</sup> 4313 PV10 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Papierverpackungsklebeband tesapack® 4313 PV10

Tesa | Klebebänder, einseitig

Premium-Verpackungsband mit starker Haftung aus Papier von FSC®-zertifizierten Wäldern für den Verschluss von Kartonagen oder für Werbezwecke sowie Markierungen geeignet für Kartonverpackungen bis max. 15 kg.

Papierverpackungsklebeband tesapack<sup>®</sup> 4313 PV10 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Papierverpackungsklebeband tesapack® 4313 PV10

Tesa | Klebebänder, einseitig

Premium-Verpackungsband mit starker Haftung aus Papier von FSC®-zertifizierten Wäldern für den Verschluss von Kartonagen oder für Werbezwecke sowie Markierungen geeignet für Kartonverpackungen bis max. 15 kg.

tesa Klebebänder im Haberkorn Online-Shop

Die nachhaltigen Verpackungsbänder von tesa® in unserem Online-Shop sind für leichte und mittelschwere Packgüter geeignet und sind außerdem recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12. Das bedeutet für Sie, dass Sie das Band ganz einfach mit dem Karton in der Papiertonne entsorgen können – das Verpackungsband kann mit dem Karton recycelt werden.

Produkt

Verpackungsanwendung

Recyclingfähigkeit nach INGEDE-Methode 12

tesa® 4713

bis max. 10 kg

100/100

tesa® 4313

bis max. 15 kg

83/100

tesa® 60408

bis max. 20 kg

78/100

tesa® 60412

bis max. 30 kg

100/100


Das könnte Sie auch interessieren
Wera Joker-Schlüssel
Joker-Schlüssel von Wera
Wera Joker-Schlüssel
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
Erhöhen die Effizienz!
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
Armacell-Rohrisolierungen
Effizient isolieren
Armacell-Rohrisolierungen
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken