Da Energiesparen gerade zur heutigen Zeit wichtiger wird, werden effiziente und einfache Lösungen immer interessanter. Die langlebige eSafe-Reihe von Cejn bietet leckagefreie Schnellverschlusskupplungen für anspruchsvolle Umgebungen. Das optimierte Ventildesign senkt Kosten und ermöglicht effizienten Durchfluss.
Durch den erhöhten Durchfluss bei den eSafe-Kupplungen wird ein geringerer Eingangsdruck bei gleichem Ausgangsdruck benötigt. Somit sind eSafe-Kupplungen energiesparender und effizienter. Die patentierte Konstruktion von Cejn ist einzigartig, erhöht Ihre Effizienz und verringert Produktionszeiten.
Die eSafe-Reihe von Cejn ist besonders robust gebaut und hat eine lange Lebensdauer. Somit sind die Schnellverschlusskupplungen optimal für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen geeignet. Die Produkte sind zudem zu 100 % leckagefrei: Die komplette Leistung der Druckluftwerkzeuge kann genutzt werden. Das Ventildesign sorgt für einen optimalen Durchfluss bei minimalem Druckabfall, so können die Kosten gesenkt werden. eSafe verfügt über ein ergonomisches Design und kann mühelos mit einem Handgriff verbunden oder getrennt werden.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Innengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Schlauchtülle.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Innengewinde aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Schlauchtülle aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!