Das Mips®-Sicherheitssystem ist eine innovative Helmtechnologie, die speziell entwickelt wurde, um in schrägen Aufprallsituationen zusätzlichen Schutz zu bieten. In enger Zusammenarbeit verfolgen Uvex und Mips das Ziel, die Sicherheit zu erhöhen. Die aus dem Freizeitbereich bekannte Mips®-Technologie ist mittlerweile Standard bei Reithelmen, Fahrradhelmen und Skihelmen und definiert nun auch im Arbeitsschutz den Stand der Technik neu.
Das von Mips® entwickelte Sicherheitssystem „Mips®“, kurz für „Multi-Directional Impact Protection System“, verbessert die Sicherheit von Helmen bei schrägen Aufprallsituationen, indem es die Stoßabsorption eines herkömmlichen Helmes um die Fähigkeit erweitert, Rotationskräfte vom Kopf abzuleiten.
Unser Gehirn reagiert auf Rotationsbewegungen empfindlicher als auf lineare Bewegungen. Dies liegt daran, dass es hinsichtlich Scherfestigkeit ähnliche Eigenschaften wie Wasser oder Gel aufweist. Bei Rotationsbewegungen können verschiedene Gehirnbereiche zueinander verschoben werden, was zu Gewebedehnungen führen kann und somit Gehirnerschütterungen und andere Hirnverletzungen begünstigt.
Das Mips®-System basiert auf einer reibungsarmen Schale, die im Inneren des Helms angebracht ist. Diese speziell konstruierte Schale ermöglicht dem Helm bei einem Unfall eine sanfte Gleitbewegung, um die Einwirkungskräfte vom Kopf wegzuleiten und somit das Risiko von Hirnverletzungen zu minimieren.
1. Herkömmliche Helme sind gemäß den Anforderungen der Norm DIN EN 397 für geradlinige Aufprälle entwickelt und getestet. Das Mips®-System zielt zusätzlich darauf ab, die Sicherheit auch in Fällen von schrägen Aufprällen und Rotationsbewegungen zu erhöhen.
2. Bei einem schrägen Aufprall wird der Rotationsimpuls auf den Kopf übertragen, was potenziell Gehirnverletzungen verursachen kann.
3. In spezifischen Szenarien eines schrägen Aufpralls trägt die reibungsarme Mips®-Schale dazu bei, die Wirkung der auftretenden Rotationsbewegungen auf den Kopf zu verringern.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Herkömmliche Sicherheitshelme sind nach DIN EN 397 vorrangig für gerade Aufprälle ausgelegt und bei solchen auch effektiv: Sie können Aufprallenergie absorbieren und unmittelbare Kräfte auf den Kopf minimieren. Jedoch sind sie bei schrägen oder seitlichen Aufprällen, die Rotationsbewegungen des Kopfes verursachen können, weniger wirksam; hier übertragen herkömmliche Helme die Rotationskraft größtenteils auf den Kopf.
Mips®-Helme („Multi-Directional Impact Protection System“) gehen darüber hinaus, indem sie durch eine bewegliche Innenschale im Helm Stöße absorbieren. Diese Schale erlaubt bei schrägen Aufprällen eine sanfte Gleitbewegung, leitet Rotationsimpulse effektiver ab und verringert das Risiko von Gehirnverletzungen. Mips®-Helme bieten so verbesserten Schutz in realen Arbeitsumgebungen, in denen solche Aufprallsituationen häufig auftreten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!