Menu
Knarren von Wera

Markenmonat Wera Knarren

Knarren

In diesem besonderen Monat feiern wir die Innovationskraft von Wera, dem führenden Hersteller im Bereich Schraubtechnik – in der aktuellen Woche mit einem speziellen Fokus auf den revolutionären Knarren. Entdecken Sie, wie die Zyklop-Speed-Knarre und weitere hochentwickelte Werkzeuge von Wera nicht nur Ihre Werkzeugsammlung bereichern, sondern auch Ihre Arbeitsweise nachhaltig verändern können. Erleben Sie unübertroffene Qualität und Präzision, die jede Schraubaufgabe in eine neue Dimension der Effizienz führt. Steigen Sie mit uns in die dritte Woche des Markenmonats ein und revolutionieren Sie Ihren Werkzeugkasten mit Wera.

Maximale Effizienz: Entdecken Sie die Zyklop-Speed-Knarre
Frau hält Zyklop Speed Knarre in der Hand

Seit der Ablösung traditioneller Schraubwerkzeuge durch Steckschlüssel als effektive Problemlöser steht zunehmend auch das benötigte Antriebswerkzeug im Mittelpunkt des Interesses. In diesem Bereich gibt es stets Raum für Verbesserungen, und die Ratschen von Wera heben sich durch ihre Schnelligkeit und Flexibilität deutlich von herkömmlichen Modellen ab. Die Annahme, eine Ratsche könne in puncto Geschwindigkeit nicht weiter verbessert werden, wurde von Wera widerlegt, genauso wie die Notwendigkeit, verschiedene Typen von Ratschen für die Arbeit heranzuziehen. Insgesamt wurde das traditionelle Verständnis von Ratschenfunktionen und -designs neu überdacht, was zur Schöpfung der Zyklop-Speed-Ratsche führte. Diese Ratsche zeichnet sich durch ihre fortschrittliche Schwungmassenkonstruktion aus, die eine signifikant gesteigerte Arbeitsgeschwindigkeit ermöglicht. Sie vereint darüber hinaus die Funktionen von fünf verschiedenen Ratschentypen in einem Werkzeug und kann zusätzlich als Schraubenzieher eingesetzt werden.

Ihr drehbarer Kopf kann mithilfe eines an beiden Seiten angebrachten Schiebeschalters in jeder Position sicher arretiert werden. Mit einer präzisen 72-Zahn-Verzahnung und einem minimalen Rückholwinkel von nur 5° ermöglicht die Ratsche schnelles und akkurates Arbeiten in allen Montagepositionen. Die Kugelarretierung stellt einen festen Halt der Einsätze und des Zubehörs sicher, was eine zuverlässige Handhabung während des Schraubens garantiert. Ein einfacher Druck auf den Auslöseknopf erlaubt einen schnellen Wechsel der Aufsätze in vordefinierten Stellungen.

Bild zeigt Vorteile einer Zyklop Speed Knarre
Weras Zyklop-Speed-Knarre mit Schwungmassenkonstruktion, feiner Verzahnung und flexibel schwenkbarem Kopf – Perfektion und Effizienz für jeden Einsatz.


Multifunktionsratsche für Höchstbelastung mit integrierter Hammerfähigkeit
Bild zeigt die Anwendung als Hammer

Die Wera-Ratsche, die zugleich als zuverlässiger Hammer verwendet werden kann, trägt den Namen „Koloss“ und zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Belastungen von mindestens 600 Newtonmetern standzuhalten. Sie ist sowohl als Umschalt- als auch als Schwerlastratsche konzipiert. Ihre ausgefeilte Doppelklinkenverzahnung ermöglicht zusammen mit einem geringen Rückholwinkel von nur 6° effizientes und genaues Arbeiten, selbst wenn der Platz zum Schrauben begrenzt ist. Ein herausragendes Merkmal ist die unverwüstliche Knarrenmechanik, die auch durch direkte Schläge nicht beschädigt werden kann. Der ergonomisch gestaltete Mehrkomponenten-Griff sorgt für eine optimale Handhabung unter verschiedenen Belastungen wie Druck, Schlag und Zug; zudem ist am Ende des Griffs eine Halterung für das Koloss-Verlängerungsteil 8780 C und den Koloss-Spreizdorn 8781 C integriert. Das Set beinhaltet weiters ein Schutzpad zur Schonung von Materialien und Oberflächen, eine Koloss-Verlängerung für die Anwendung noch höherer Drehmomente, einen Entriegelungsstift sowie ein Halfter, das ständigen Zugriff auf den Koloss ermöglicht.

Verschiedene Funktionen und Einsatzmöglichkeiten des Kolosses
Der Koloss von Wera ist ein Multifunktionswerkzeug, welches auch als robuster Hammer eingesetzt werden kann.

Mehr als nur eine Knarre – ein Meisterwerk der Funktionalität

Die innovative Zyklop-Pocket-Ratsche von Wera integriert ein Bit-Magazin direkt im Handgriff, das Platz für 12 Standardbits (1/4", 25 mm Länge) bietet und durch seine freie Schwenkbarkeit einzigartige Zugänglichkeit und Sicherheit gewährleistet. Ausgestattet mit einer magnetischen Direktaufnahme ist die Ratsche kompatibel sowohl mit 3/8"-Steckschlüsseleinsätzen als auch mit 1/4"-Bits, was eine breite Einsatzvielfalt eröffnet. Die ausgeklügelte Feinverzahnung (72 Zähne) erlaubt einen minimalen Rückholwinkel von nur 5°, ideal für präzise Arbeiten in beengten Räumen. Durch den innovativen Schiebeschalter lässt sich der Ratschenkopf einfach in Winkeln von 0°, 15° und 90° nach rechts und links fixieren, wodurch die Ratsche sowohl als klassische Knarre als auch in speziellen Positionen als Ratschen-Schraubendreher genutzt werden kann. Diese Flexibilität wird ergänzt durch die schnelle Umschaltbarkeit für Rechts-/Linksgang über ein Rändelrad und ein robustes, textiles Halfter für den mobilen Einsatz. Das Set gibt es in verschiedenen Ausführungsvarianten, um möglichst viele Verschraubungsarten zu ermöglichen.

Darstellung von einem Zyklop-Pocket-Set
Entdecken Sie Weras Zyklop-Pocket-Knarren-Sets 3 und 4 mit 27 präzisen Werkzeugteilen für jede Herausforderung, verpackt in einer tragbaren textilen Box für einfachen Transport und schnellen Zugriff.

Top Produkte für Sie:

Aktion
Bitratsche 1/4", „Zyklop Mini 1“, 2-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Bitratsche 1/4", „Zyklop Mini 1“, 2-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Zur Direktaufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Ideal zum Arbeiten bei extrem begrenzten Platzverhältnissen oder dort, wo kein direkter Zugang zur Schraube möglich ist.

Aktion
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Speed“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Speed“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Aktion
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Metal“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Metal“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in engen Bauräumen. Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer und für Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Aktion
Umschaltknarre „Zyklop Speed“ 1/4" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre „Zyklop Speed“ 1/4"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.


Weras Zyklop-Metal-Knarre für Profis
Person hält eine Zyklop-Metal-Knarre in der Hand
Weras Zyklop-Metal-Knarre, optimal für enge Arbeitsbereiche, mit ergonomischem Design für dauerhafte Leistung.

Angesichts der immer wieder beengten Verhältnisse, unter denen Ratschen zum Einsatz kommen, hat Wera eine innovative Lösung entwickelt. Die Konstrukteure und Konstrukteurinnen des Unternehmens haben sich eingehend mit den Herausforderungen in engen Arbeitsumgebungen auseinandergesetzt und die Zyklop-Metal-Ratsche entworfen, die sich durch ihre besonders schmale Bauweise und ihre Langlebigkeit auszeichnet, ergänzt durch einen langen Hebel für erhöhte Effizienz. Für Anwendungen, bei denen eine feste Verbindung zwischen Nuss und Ratsche unerlässlich ist und unbeabsichtigte Richtungswechsel vermieden werden müssen, empfiehlt sich die Zyklop-Metal-Push. Für Situationen, in denen ein schneller Wechsel der Drehrichtung gefordert ist, bietet sich hingegen die Zyklop-Metal-Switch als optimales Werkzeug an. Diese spezifischen Entwicklungen erfüllen präzise die Bedürfnisse von Fachleuten, die unter beengten Bedingungen arbeiten müssen.


Weitere Themen im Markenmonat Wera entdecken:


Das könnte Sie auch interessieren
Hautschutzplan-Audit
Das Hautschutzkonzept für Ihren Betrieb
Hautschutzplan-Audit
Nachhaltig verpacken!
Mit den neuen Verpackungsbändern von tesa®
Nachhaltig verpacken!
Armacell-Rohrisolierungen
Effizient isolieren
Armacell-Rohrisolierungen
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken