Menu
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz

SITOP von SIEMENS

Zwei Männer stehen vor einem Schaltschrank und unterhalten sich

Mit der SITOP PSU6200 beginnt ein neues Kapitel im Bereich der Standard-Stromversorgungen. Die durchgängige Produktlinie bietet Ihnen einphasige und dreiphasige Netzgeräte und passende Add-on Module für den umfassenden Rundumschutz – all das bei einem einheitlichen Design und Handling aller Gerätevarianten!

Check-Up auf einen Blick 

Ein Mann vor einem Schaltkasten mit Checkliste der lächelt

Dank Diagnosemonitor und –Schnittstelle haben Sie alles sofort im Blick. Wichtige Statusmeldungen, wie z.B. Auslastung und Lebensdauer für „DC o.k.“, werden über LEDs angezeigt. Durch die Integration in die Automatisierung profitieren Sie bei den SITOP PSU6200 Stromversorgungen ab 10 A von detaillierten Zustandsmeldungen. Über einen digitalen Eingang der SPS und einen kostenfreien Funktionsbaustein zur Auswertung des seriellen Codes können Sie sich den Status und alle relevanten Betriebsdaten anzeigen lassen.


Verdrahtung leicht gemacht

Frontbeschriftung, Push-in-Anschlüsse, Platzeinsparung – all das erleichtert und beschleunigt die Montage. Durch die eindeutige Klemmenbeschriftung werden zudem Fehler vermieden und eine sichere Verdrahtung im Minutentakt ist garantiert. Die schmale Bauform und die lückenlose Aneinanderreihung schaffen zudem Platz im Schaltschrank.

Ein Mann vor einem Schaltkasten bei der Arbeit
Platzsparend und schnell dank Push-in-Anschlüsse und klarer Beschriftung.

Power nonstop

Setzen Sie bei der Power für Anlagen auf hohe Überlastfähigkeit, robusten Weitbereichseingang und Metallgehäuse? Dann sind Sie bei der SITOP PSU6200 genau richtig. Diese Stromversorgung kann mit ihrer zusätzlichen Power bei Überlast bis zu 5 Sekunden lang 50 % mehr Nennstrom liefern. Auch sehr hohe Überlasten sind für die SITOP PSU6200 kein Problem.

Ein Mann vor einem Schaltkasten bei der Kontrolle einer Liste
Maximale Leistung und Überlastresistenz in robustem Design für Ihre Anlage.

Angst vor Kurzschluss oder Überlast?

Ein Schaltkasten von Siemens mit Kabeln

Netzausfälle, extreme Netzspannungsschwankungen oder ein defekter Verbraucher können den Anlagenbetrieb lahmlegen und erhebliche Kosten verursachen. Die SITOP-Add-on-Module sichern Ihre Produktion individuell gegen unterschiedliche Gefahrenquellen und erhöhen die Systemverfügbarkeit bis zum kompletten Rundumschutz.

Die SITOP-Selektivitätsmodule SEL1200 und SEL1400 sind die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.

Für zusätzliche Ausfallsicherheit können über das SITOP-Redundanzmodul RED1200 zwei Netzgeräte angeschlossen werden. Beim Ausfall eines Geräts übernimmt automatisch das andere die Stromversorgung – die Stromversorgung bleibt so auch unter erschwerten Bedingungen gesichert.

Erweiterte Sicherheit
Eine Übersicht für erweiterte Sicherheit

Ein defekter Verbraucher in der Anlage genügt, um durch Überlast alles durcheinanderzubringen. Doch SITOP PSU6200 macht damit Schluss: Die Allrounder-Netzgeräte liefern bei Überlast für bis zu 5 Sekunden mit ihrer Extra-Power 50 % mehr Nennstrom. Bei sehr hoher kurzzeitiger Überlast versorgen sie die Verbraucher mit Konstantstrom. Erst wenn die Spannung unter 15 Volt sinkt, gehen die Netzgeräte zum Selbstschutz in den Hick-up-Modus und laufen bei Nennlast wieder an.

Sie wollen mehr über die Diagnosefunktion zur Anbindung an die Automatisierung erfahren?


Das könnte Sie auch interessieren
Der neue Terrassenplaner
Die passende Unterkonstruktion für Ihre Terrassengeometrie
Der neue Terrassenplaner
Atemschutz
3M™ Hero-Programm
Atemschutz
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
Erhöhen die Effizienz!
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken