Sie wollen Ihre Kette kürzen oder verlängern? Ein Kettenglied ist defekt und Sie möchten dieses daher tauschen? Kein Problem mit den Montagewerkzeugen für Ketten: Bolzen entfernen, Kette neu zusammensetzen, Bolzen einpressen – fertig. Mehr in unserem Ratgeber
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Universal-Kettenbolzenzieher erleichtert das Zerlegen von Rollenketten mit abgesetzten Bolzen, Teilung 1/4" bis 2 1/4". Die Bolzen werden einzeln durch die Außenlasche gepresst.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Ersatzbolzen für Ketten-Bolzenlöser Typ CT.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Einfaches Kettentrennwerkzeug Typ CT für Einfach- und Zweifach-Rollenketten sowie bedingt verwendbar für Flyerketten (Baureihe LL/AL). Zum Trennen von Ketten am Einsatzort bzw. an schlecht zugänglichen Stellen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Erleichtert den Einbau von Verbindungsgliedern bei offenen Rollenketten.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Einfach bedienbares JWIS®-Kettentrenngerät, das die Arbeit des Bolzenziehens leichter macht, für fachgerechtes Zerlegen von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188) und Werksnormen sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Zerlegen von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Zerlegen von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Zerlegen von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit glatten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Zerlegen und Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Zum Trennen von Ketten empfiehlt es sich, Kettentrennwerkzeuge zu verwenden. Bei der Montage sind Montagespanner von Vorteil, die die Kettenenden in Position halten. Es handelt sich um ein einfaches Werkzeugset, das kostengünstig erworben werden kann. Ein Bearbeiten der Ketten mit handelsüblichen Hämmern und nicht geeignetem Werkzeug kann zum Bruch oder zur Beschädigung der Kette führen und sollte daher vermieden werden. In unseren speziellen Schulungen können die Methoden zur Kettenmontage erlernt werden.
Einfache Geräte funktionieren über das Anziehen von Schrauben oder unter Zuhilfenahme eines Hammers zum Entfernen der Bolzen. Sollten Sie häufig Ketten trennen, empfiehlt sich eine Bolzenziehmaschine, die fix auf einem Tisch montiert werden kann, oder eine hydraulisch unterstützte Variante.
Der Zusammenbau und das Auftrennen von Ketten ist ohne richtiges Werkzeug recht schwierig und aufwändig. Zusätzlich kann durch den Einsatz von nicht geeignetem Werkzeug ein Schaden an der Kette entstehen und zu vorzeitigem Ausfall führen. Bei häufigem Hantieren mit Ketten empfiehlt es sich daher, auf geeignetes Werkzeug zurückzugreifen, um schnell und flexibel Ketten zu kürzen, zu verlängern oder defekte Kettenglieder auszutauschen. Das passende Werkzeug dazu finden Sie in unserem Online-Shop. Gerne kürzen oder verlängern wir jede gewünschte Kette auf Ihre individuelle Länge in unserer hauseigenen Kettenwerkstatt.
Zum Trennen und Vernieten von Rollenketten gibt es eine Reihe von Hilfsmitteln, um die Arbeit zu erleichtern. Ein vollständiger Satz zum Trennen und Verbinden von Ketten besteht aus Gabel, Amboss, Nietplatte, Büchse, Einsatz, Nieter, Laschendrücker und Durchschlag.
Verwenden Sie dazu bei Ketten mit glatten Bolzen zum Zerlegen der Kette die Nietplatte sowie den Durchschlag – Amboss und Gabel bei Ketten mit abgesetzten Bolzen.
Beim Zusammenbau (Vernieten der Kette) kommt bei beiden Bolzenarten eine Nietplatte mit Einsätzen, Buchsen, Nieter und Laschendrücker zum Einsatz. Nutzen Sie dabei immer das vorgesehene Werkzeug, um Beschädigungen an der Kette zu vermeiden.
Montagespanner sind perfekt geeignet zum Einbau von Verbindungsgliedern bei offenen Rollenketten. Mithilfe der Schraube lassen sich die Kettenenden exakt ausrichten, sodass das Verbindungselement eingesetzt werden kann.
schnelles und unkompliziertes Einbauen des Verbindungsgliedes
ermöglicht ein leichtes Zusammenfügen der beiden Kettenenden
einfache Handhabung
Mit dem richtigen Werkzeug sparen Sie Zeit und Nerven. Um die Ketten nicht mit Hammer und Durchschlag zerlegen zu müssen, können Bolzenziehgeräte verwendet werden.
Ein Bolzenlöser fixiert die Kette, danach wird mit gezielten Hammerschlägen der Bolzen herausgetrieben. Das minimiert auch das Verletzungsrisiko durch Abrutschen.
Mit einem Bolzenziehgerät lassen sich Ketten ganz ohne zusätzliches Werkzeug trennen. Dabei wird die Kette am Innenglied fixiert und der Bolzen durch Anziehen der Schraube herausgedrückt.
Die komfortabelste Möglichkeit, Ketten zu zerlegen, stellen sogenannte Bolzenziehmaschinen dar. Das Gerät kann auf einer Werkbank festgeschraubt oder in einen vorhandenen Schraubstock eingespannt werden. Die Bolzenziehmaschine verfügt über einen Drehteller mit 5 Ausdrückwerkzeugen für unterschiedliche Kettengrößen bzw. -abmessungen, die sich damit schnell wechseln lassen.
Kette mit abgesetzten Bolzen: Mit einem Hebeldruck wird ein ganzes Außenglied ausgedrückt.
Kette mit glatten Bolzen: Bei solchen Ketten muss zuerst der Nietkopf von einer Seite des Außengliedes abgeschliffen werden. Danach kann, ebenfalls mit einem Hebeldruck, der Stiftblock aus der Kette gedrückt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!