Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Rostfreie CF-Rollenkette JWIS® aus austenitischem Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, perfekt für den Einsatz in aggressiven, sauren oder basischen Umgebungen.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Rostfreie CF-Rollenkette JWIS® aus austenitischem Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, perfekt für den Einsatz in aggressiven, sauren oder basischen Umgebungen.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für JWIS®-CF-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Doppelglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Außenglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, verwendbar als gerades Verschlussglied für Reparaturen oder zur Herstellung endloser Ketten.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte CR-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo Ketten trotz erschwerten Bedingungen durch Korrosion
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte b.triton-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus Carbonstahl mit spezieller Zink-Flake-Beschichtung, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für herausfordernde Anwendungen wie in hochkorrosiven Umgebungen oder bei strengen Reinigungsvorschr...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte b.triton-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus Carbonstahl mit spezieller Zink-Flake-Beschichtung, zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für herausfordernde Anwendungen wie in hochkorrosiven Umgebungen oder bei strengen Reinigungsvorschr...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für korrosionsbeständige JWIS®-CR-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Doppelglied für korrosionsbeständige JWIS®-CR-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für korrosionsbeständige JWIS®-b.triton-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Splintverschluss für korrosionsbeständige JWIS®-b.triton-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Doppelglied für korrosionsbeständige JWIS®-b.triton-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Korrosionsgeschützte Ketten kommen häufig bei Anwendungen unter freien Himmel zum Einsatz. In der Lebensmittelindustrie, wo Ketten häufigen Reinigungsprozessen ausgesetzt werden, ist es ebenfalls sinnvoll, korrosionsbeständige Produkte zu verwenden.
Die Wartung von korrosionsgeschützten Ketten unterscheidet sich nicht von der herkömmlicher Rollenketten. Sofern die Ketten geschmiert werden dürfen, ist es zweckmäßig, regelmäßig nachzuschmieren. Eine laufende optische und akustische Überprüfung der Kette ist ebenso wichtig.
Korrosionsgeschütze Rollenketten können komplett in Edelstahl oder als Stahlkette mit unterschiedlichen Beschichtungen ausgeführt werden; Stahlketten können vernickelt oder verzinkt werden. Außerdem steht eine Zink-Aluminium-Beschichtung zur Verfügung. Die Wahl des passenden Korrosionsschutzes richtet sich nach der Höhe der Belastung, der Art der Anwendung und dem Einfluss der korrosiven Umgebung.
Verschlissene Ketten müssen immer komplett getauscht werden.
Korrosionsgeschütze Ketten können wie Stahlketten auch trocken laufen, es ist aber mit einer deutlich reduzierten Lebensdauer zu rechnen gegenüber geschmierten Ketten. Es sollte daher bereits in der Auslegung der Kette darauf geachtet werden, dass die Kette entsprechend dem jeweiligen Betriebsfall dimensioniert wird.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!